Note: Register or to view prices.
(0) items
You have no items in your shopping cart.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Papirnate brisače, 3-slojne

    Vsestransko orodje za najpogostejša čistilna opravila.

    intelisale.product.documents
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    • Posebej vpojno
    • Primerno za vse običajne dozirnike
    • Različne plasti in širine
    • Malo vlaken
    • Zelo vpojna in odporna na trganje
    • Certificiran z znakom EU za okolje

    Področje uporabe
    Čistilni papir je primeren za čiščenje površin na številnih področjih (avtomobili, obdelava kovin, gradnja kuhinj). Umazanijo, kot sta olje in maščoba, lahko odstranite s čistilnim papirjem. Zaradi visoke trdnosti tkanine lahko površine očistite tudi grobih materialov, kot so ostružki in robovi.

    Navodila
    Površine očistite s čistilnim papirjem. Čistilni učinek krpe lahko povečate z uporabo čistil Würth.

    Material: Mešanica starega papirja
    Barva: Modra
    Dolžina lista x širina lista: 36 x 38 cm
    Dolžina zvitka: 360 m
    Zunanji premer: 390 mm
    Teža na kvadratni meter: 60 g

    *
    *
    *

    • Posebej vpojno
    • Primerno za vse običajne dozirnike
    • Različne plasti in širine
    • Malo vlaken
    • Zelo vpojna in odporna na trganje
    • Certificiran z znakom EU za okolje

    Customers who bought this item also bought