Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Pasta za zavorne cilindre, 180g

    Popolnoma sintetična pasta za zavorne cilindre za hidravlične zavorne sisteme.
    intelisale.product.documents
    Art.-No.: 0893980
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    • Ohranja manšete prožne
    • Združljivo z zavorno tekočino DOT 3, DOT 4, DOT 5.1
    • Ščiti pred korozijo
    • Podaljša življenjsko dobo zavornih valjev 


    Opozorilo
    Informacije o obdelavi so priporočila na podlagi naših testov in izkušenj; Pred vsako aplikacijo morate opraviti lastne teste. Zaradi velikega števila aplikacij ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo nobene odgovornosti za določen rezultat obdelave. V kolikor naša brezplačna služba za stranke zagotavlja tehnične informacije ali deluje v vlogi svetovalca, je to storjeno z izključitvijo vsakršne odgovornosti, razen če so nasveti ali informacije del našega dolgovanega, pogodbeno dogovorjenega obsega storitev ali če je svetovalec ukrepal namerno. Zagotavljamo stalno kakovost naših izdelkov, pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb in nadaljnjega razvoja.

    Področje uporabe


    Za mazanje valjev in batov


    Navodila
    • Pasto za zavorni valj nanesite tanko in enakomerno
    • Ne uporabljajte mineralnih lubrikantov

    Vsebina: 180g
    Kemična osnova: Sintetično olje z multifunkcionalno kombinacijo aditivov
    Gostota: 1 g/cm³
    Barva: Zlata
    Rok uporabnosti od proizvodnje: 36 mesecev

    *
    *
    *

    • Ohranja manšete prožne
    • Združljivo z zavorno tekočino DOT 3, DOT 4, DOT 5.1
    • Ščiti pred korozijo
    • Podaljša življenjsko dobo zavornih valjev 


    Opozorilo
    Informacije o obdelavi so priporočila na podlagi naših testov in izkušenj; Pred vsako aplikacijo morate opraviti lastne teste. Zaradi velikega števila aplikacij ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo nobene odgovornosti za določen rezultat obdelave. V kolikor naša brezplačna služba za stranke zagotavlja tehnične informacije ali deluje v vlogi svetovalca, je to storjeno z izključitvijo vsakršne odgovornosti, razen če so nasveti ali informacije del našega dolgovanega, pogodbeno dogovorjenega obsega storitev ali če je svetovalec ukrepal namerno. Zagotavljamo stalno kakovost naših izdelkov, pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb in nadaljnjega razvoja.

    Customers who bought this item also bought