Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Masa izravnalna notranja, 10l

    Pripravljeno polnilo za suho notranjo gradnjo ustreza EN 15824
    intelisale.product.documents
    Art.-No.: 089260018
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    Zelo dobra zmogljivost polnjenja


    Pripravljeno za uporabo
    • Enostaven nanos
    • Orodje za mešanje ni potrebno
    • Brez razlitja prahu in vode
    • Brez ostankov
    • Prihranek časa
    • Konstantno dobre kakovosti


    Drobnozrnat, tako dobra prožnost


    Okolju prijazno
    • Orodje lahko očistite z vodo
    • Brez topil 


    Opozorilo
    Informacije o obdelavi so priporočila na podlagi naših testov in izkušenj; Pred vsako aplikacijo morate opraviti lastne teste. Zaradi velikega števila aplikacij ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo nobene odgovornosti za določen rezultat obdelave. V kolikor naša brezplačna služba za stranke zagotavlja tehnične informacije ali deluje v vlogi svetovalca, je to storjeno z izključitvijo vsakršne odgovornosti, razen če so nasveti ali informacije del našega dolgovanega, pogodbeno dogovorjenega obsega storitev ali če je svetovalec ukrepal namerno. Zagotavljamo stalno kakovost naših izdelkov, pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb in nadaljnjega razvoja.

    Področje uporabe
    Masa za fuge in površine WF je primerna za zapolnjevanje in fugiranje mavčnih plošč v suhi in notranji gradnji, v stenskem in stropnem delu (z dvojnim opaževanjem na prvem sloju) ter za notranje omete od Q2 na beton, porobeton in apneno-apnene opečne podlage. Poleg tega je polnilo idealno tudi za površinsko polnjenje.Ker ni odporen na drgnjenje, ni priporočljiv za uporabo kot nadlak ali v mokrih prostorih.


    Navodila
    Podlaga mora biti čista, stabilna, suha in brez prahu, maščob in nevezanih delcev. Maso za fuge in površine WF enakomerno nanašamo z jekleno lopatico pri minimalni temperaturi +5°C. Nato v sveže polnilo vstavite ojačitvene trakove iz steklenih vlaken in nato ponovno zgladite. Največja debelina sloja je 3 mm. Pri brušenju nosite zaščitna očala. Pred lepljenjem tapet ali barvanjem odstranite prah z brušene površine. Napolnjeno površino predhodno polepite s tapetami.
    Poraba materiala:
    Površinsko polnjenje: 1 liter/m2 z debelino sloja 1 mm.

    Vsebina: 10l
    Kemična osnova: Voda
    Gostota: 1,8 g/cm³
    pH vrednost: 9
    Barva: Bela
    Rok uporabnosti od proizvodnje: 12 mesecev

    *
    *
    *

    Zelo dobra zmogljivost polnjenja


    Pripravljeno za uporabo
    • Enostaven nanos
    • Orodje za mešanje ni potrebno
    • Brez razlitja prahu in vode
    • Brez ostankov
    • Prihranek časa
    • Konstantno dobre kakovosti


    Drobnozrnat, tako dobra prožnost


    Okolju prijazno
    • Orodje lahko očistite z vodo
    • Brez topil 


    Opozorilo
    Informacije o obdelavi so priporočila na podlagi naših testov in izkušenj; Pred vsako aplikacijo morate opraviti lastne teste. Zaradi velikega števila aplikacij ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo nobene odgovornosti za določen rezultat obdelave. V kolikor naša brezplačna služba za stranke zagotavlja tehnične informacije ali deluje v vlogi svetovalca, je to storjeno z izključitvijo vsakršne odgovornosti, razen če so nasveti ali informacije del našega dolgovanega, pogodbeno dogovorjenega obsega storitev ali če je svetovalec ukrepal namerno. Zagotavljamo stalno kakovost naših izdelkov, pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb in nadaljnjega razvoja.