Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    PU pena, MEGA B3, 850ml

    intelisale.product.documents
    Art.-No.: 0892152471
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    • 1-Komponentna izolativna PU pena za inštalacijo in montažo stavbnega pohištva, zapolnjevanje razpok, diletacijskih spojev in odprtin.

    • Pena se uporablja v kombinacij s pištolo za nanašanje PU-pene, Art.Št.:08911522

    • Delovna temperatura: +5°C do +25°C

    • Čas površinske trdnosti: 8 min

    • Možnost rezanja (debelina nanosa 2 cm): 20 min

    • Končna trdnost: 12 ur

    • Volumen iztisnjene pene, 750 ml pločevinka: 62 - 67 litrov

    • Gostota pene: 16 - 20 kg/m3

    • Dimenzijska stabilnost: max ±5%

    *
    *
    *

    • 1-Komponentna izolativna PU pena za inštalacijo in montažo stavbnega pohištva, zapolnjevanje razpok, diletacijskih spojev in odprtin.

    • Pena se uporablja v kombinacij s pištolo za nanašanje PU-pene, Art.Št.:08911522

    • Delovna temperatura: +5°C do +25°C

    • Čas površinske trdnosti: 8 min

    • Možnost rezanja (debelina nanosa 2 cm): 20 min

    • Končna trdnost: 12 ur

    • Volumen iztisnjene pene, 750 ml pločevinka: 62 - 67 litrov

    • Gostota pene: 16 - 20 kg/m3

    • Dimenzijska stabilnost: max ±5%

    Customers who bought this item also bought