Popular products from category Zaščita površin
Razvrsti
Običajno
Ime: A do Z
Ime: Z do A
Aktivna zaščita pred korozijo in temeljni premaz za kovinske površine.
08932141
Edinstvena kombinacija temeljnega premaza, pospeševalca oprijema, zaščite pred korozijo in varilne podlage v enem izdelku
0892200
Zagotavlja trajno zaščito pred korozijo
08211051
2K poliuretanski prosojni lak za popolno ali delno barvanje potniških in gospodarskih vozil, visoke trdnosti, enostavna uporaba. Hitro se posuši in daje visok sijaj.
08931101
Visoko lepilno mazivo, odporno na temperature in visok tlak
5866104105
Temeljni premaz 2K z odličnim oprijemom.
08932131
Dvokomponentno polnilo za epoksidni premaz za optimalno nanašanje, varno na vse kovine, eloksirane površine in GFRP.
Aktivna zaščita pred korozijo z odličnimi polnilnimi lastnostmi kovinskih površin
08932121
Zaščita pred korozijo z odličnim polnjenjem in pokrivanjem kovinskih površin.
Vsebina: 400 ml li>
Barva: siva li>
Čas sušenja: 25 min li>
Min. čas sušenja v prahu: 8 min li>
Maks. čas sušenja v prahu: 10 min li>
Min. čas izpiranja: 1 h li>
Brez lepljenja po: 20 min li>
Lahko se lakira po: 15 min li>
Gostota: 0,93 g / cm3 li>
Maks. temperaturna odpornost: 110 ° C li>
Min. donos (površina): 1 m² li>
Rok uporabnosti iz proizvodnje: 60 mesecev li>
Maks. donos (površina): 1,5 m² li>
VOC concentracion (CH): 692 g / l li>
ul>
0893110
Okolju prijazen pretvornik rje na osnovi disperzije.
0893114115
Izjemna dolgoročna zaščita in optimalen videz kovinske površine
0893114118
Izjemna dolgoročna zaščita in optimalen videz kovinske površine
0893114113
Izjemna dolgoročna zaščita in optimalen videz kovinske površine
0893114114
Izjemna dolgoročna zaščita in optimalen videz kovinske površine.
0893114112
Dolgotrajna zaščita in popravilo kovinskih površin
Vsebina: 400 ml
Rok uporabnosti od proizvodnje: 36 mesecev
0893114119
Izjemna dolgoročna zaščita in optimalen videz kovinske površine