Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Sprej odvijač, BLUE ICE, 400ml

    Visokokakovosten odstranjevalec rje z učinkom razpokanja in optičnim indikatorjem mraza.
    intelisale.product.documents
    Art.-No.: 0893241060
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    Učinek razpok
    • Ko se površina materiala ohladi na -45°C, se v korozijskem sloju na spojnih mestih pojavijo mikrofine razpoke, ki razbijejo rjo in s tem zagotovijo boljšo penetracijo aktivne snovi.

    Optični indikator mraza
    • Ko se ohladi na vsaj -5°C, se poškropljena površina obarva modro. Temperatura obdelave je bila dosežena.

    Optimalna rešitev za rjo
    • Rja se hitro spodkoplje in že zataknjeni vijaki se zrahljajo
    • Zelo zarjavele vijačne povezave se zrahljajo brez poškodb

    Optimalna zaščita pred korozijo z dodatkom protikorozijskih dodatkov
    • Zagotavlja trajno zaščito pred nadaljnjo tvorbo korozije

    Opozorilo
    Informacije o obdelavi so priporočila na podlagi naših testov in izkušenj; Pred vsako aplikacijo morate opraviti lastne teste. Zaradi velikega števila aplikacij ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo nobene odgovornosti za določen rezultat obdelave. V kolikor naša brezplačna služba za stranke zagotavlja tehnične informacije ali deluje v vlogi svetovalca, je to storjeno z izključitvijo kakršne koli odgovornosti, razen če so nasveti ali informacije del našega dolgovanega, pogodbeno dogovorjenega obsega storitev ali če je svetovalec ukrepal namerno. Zagotavljamo stalno kakovost naših izdelkov, pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb in nadaljnjega razvoja.

    Področje uporabe
    Za nedestruktivno odvijanje izrazito zarjavelih in oksidiranih vijačnih zvez v avtomobilih, tovornih vozilih, kmetijskih in gradbenih strojih, agregatih in napravah.


    Navodila
    Odstranite grobo umazanijo, kolikor je mogoče. Pred uporabo pretresite. Pršite fiksne dele (sornike) neposredno z zelo kratke razdalje, dokler poškropljena površina ne postane modra. V trdovratnih primerih postopek ponovite.

    Vsebina: 400ml 
    Kemična osnova: Mineralno olje
    Rok uporabnosti od izdelave: 24 mesecev 
    Brez AOX: Da
    Brez silikona: Da
    Brez smole: Da

    *
    *
    *

    Učinek razpok
    • Ko se površina materiala ohladi na -45°C, se v korozijskem sloju na spojnih mestih pojavijo mikrofine razpoke, ki razbijejo rjo in s tem zagotovijo boljšo penetracijo aktivne snovi.

    Optični indikator mraza
    • Ko se ohladi na vsaj -5°C, se poškropljena površina obarva modro. Temperatura obdelave je bila dosežena.

    Optimalna rešitev za rjo
    • Rja se hitro spodkoplje in že zataknjeni vijaki se zrahljajo
    • Zelo zarjavele vijačne povezave se zrahljajo brez poškodb

    Optimalna zaščita pred korozijo z dodatkom protikorozijskih dodatkov
    • Zagotavlja trajno zaščito pred nadaljnjo tvorbo korozije

    Opozorilo
    Informacije o obdelavi so priporočila na podlagi naših testov in izkušenj; Pred vsako aplikacijo morate opraviti lastne teste. Zaradi velikega števila aplikacij ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo nobene odgovornosti za določen rezultat obdelave. V kolikor naša brezplačna služba za stranke zagotavlja tehnične informacije ali deluje v vlogi svetovalca, je to storjeno z izključitvijo kakršne koli odgovornosti, razen če so nasveti ali informacije del našega dolgovanega, pogodbeno dogovorjenega obsega storitev ali če je svetovalec ukrepal namerno. Zagotavljamo stalno kakovost naših izdelkov, pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb in nadaljnjega razvoja.

    Customers who bought this item also bought