Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    PU pena, M-POWER B3, 750ml

    • 1-Komponentna izolativna PU pena za inštalacijo in montažo, zapolnjevanje razpok, diletacijskih spojev in odprtin.
    • Nanešena pena je nelepljiva na dotik po 8 minutah
    • Možnost rezanja po 30 minutah.
    • Delovna temperatura: +5°C do +35°C
    • Volumen iztisnjene pene, 750 ml pločevinka: 28 - 33 litrov.
    • Gostota pene: 14 - 18 kg/m3 .
    • Dimenzijska stabilnost: max ±5%.
    • Razred gorljivosti B3.
    intelisale.product.documents
    Art.-No.: 0892155107
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    • 1-Komponentna izolativna PU pena za inštalacijo in montažo, zapolnjevanje razpok, diletacijskih spojev in odprtin.

    • Nanešena pena je nelepljiva na dotik po 8 minutah

    • Možnost rezanja po 30 minutah.

    • Delovna temperatura: +5°C do +35°C

    • Volumen iztisnjene pene, 750 ml pločevinka: 28 - 33 litrov.

    • Gostota pene: 14 - 18 kg/m3 .

    • Dimenzijska stabilnost: max ±5%.

    • Razred gorljivosti B3.

    *
    *
    *

    • 1-Komponentna izolativna PU pena za inštalacijo in montažo, zapolnjevanje razpok, diletacijskih spojev in odprtin.

    • Nanešena pena je nelepljiva na dotik po 8 minutah

    • Možnost rezanja po 30 minutah.

    • Delovna temperatura: +5°C do +35°C

    • Volumen iztisnjene pene, 750 ml pločevinka: 28 - 33 litrov.

    • Gostota pene: 14 - 18 kg/m3 .

    • Dimenzijska stabilnost: max ±5%.

    • Razred gorljivosti B3.

    Customers who bought this item also bought