Popular products from category Klešče, pincete
Razvrsti
0714108105
Za klešče za snemanje izolacije
0714107152
Za izolirane in neizolirane žice in kabelske končnike
- Min./max. prerez žice: 0,14-16 mm² li>
- Število stiskalnih mest: 1 kos li>
- Oblika: vstavljanje iz strani li>
- Dolžina: 176 mm li>
- Material: orodno jeklo li>
- Površina: brunirana li>
- Material ročaja: dvokomponentna plastika li>
ul>
Za rezanje trdih in mehkih žic in kablov, tudi na težko dostopnih mestih
Maks. zmogljivost rezanja premera mehke žice: 4 mm
Material: jeklo
Površina: pocinkano
071408 11
Konice upognjene za 45 °, ekstra fine
- Dolžina: 105 mm li>
- Razdalja konice: 8 mm li>
- Širina čeljusti: 0,4 mm li>
- Površina: Ravna li>
- Kot čeljusti: 45 stopin li>j
- Teža: 12,5 g li>
ul>
071506 021
Za rezanje in odstranjevanje štrlečih vijakov, zatičev in žic
- Dolžina: 200 mm li>
- Maks. zmogljivost rezanja s premerom trde žice: 3,5 mm li>
- Maks. zmogljivost rezanja za žebelj: 4 mm li>
- Maks. zmogljivost rezanja premera klavirske žice: 3 mm li>
- Maks. Zmogljivost rezanja premera kabla iz aluminija / bakra: 6 mm li>
- Dolžina v palcih: 8" li>
ul>
071407 38
Brez krivine, za ravno rezanje
- Dolžina: 115 mm li>
- Širina čeljusti: 11 mm li>
- Dolžina rezalnega roba: 14 mm li>
- Debelina čeljusti: 7,5 mm li>
- Min./max. zmogljivost rezanja premera mehke žice: 0,3-1,3 mm li>
- Maks. zmogljivost rezanja s srednjim premerom žice: 1 mm li>
ul>
Za prijemanje, držanje in rezanje mehkih in trdih žic in kablov
- Površina: kromirana li>
- Material: jeklo li>
- Material ročaja: dvokomponentna plastika li>
ul>
071502 61
Super dolge, za delo na mestih, ki so izjemno težko dostopni
- Debelina konic čeljusti: 3 mm li>
- Širina konic čeljusti: 4,5 mm li>
- Debelina čeljusti: 10 mm li>
- Širina čeljusti: 17 mm li>
ul>
071501 577
DIN ISO 5743
- Dolžina: 160 mm li>
- Maks. premer žice: 5 mm li>
- Maks. prerez žice: 10 mm² li>
- Površina: lakirana li>
- Dolžina v palcih: 6 1/4" li>
ul>
071402 85
Klešče cevne, ki se same prilagajajo
- Dolžina v palcih: 10" li>
- Dolžina: 250 mm li>
- Min./max. razpon oprijema: 10-32 mm li>
- Material: krom-vanadijevo jeklo li>
ul>
0714107181
Za izolirane in neizolirane žice in kabelske končnike
- Število stiskalnih mest: 1 li>
- Oblika profila: kvadratna li>
- Dolžina: 190 mm li>
- Material: orodno jeklo li>
- Površina: brunirana li>
- Material ročaja: dvokomponentna plastika li>
ul>
071407 544
Klešče za natančno delo
Dolžina: 125 mm
Debelina čeljusti: 7,5 mm
Material: jeklo
Oblika: C
071401 595
Za upogibanje žic
- Dolžina: 160 mm li>
- Dolžina v palcih: 6 1/4" li>
- Dolžina čeljusti: 26 mm li>
- Debelina čeljusti: 9 mm li>
- Debelina konic čeljusti: 3 mm li>
- Širina čeljusti: 18 mm li>
- EN standard: 60900 li>
- Material ročaja: polivinilklorid li>
- ISO: 5745 li>
ul>
071502 63
Super dolge, za delo na mestih, ki so izjemno težko dostopni
- Dolžina: 300 mm li>
- Dolžina v palcih: 12" li>
- Dolžina čeljusti: 32 mm li>
- Debelina čeljusti: 10 mm li>
- Širina konic čeljusti: 6 mm li>
- Material ročaja: polivinilklorid li>
- Oblika: ravne li>
- Širina čeljusti: 17 mm li>
- Debelina konic čeljusti: 10 mm li>
ul>