Popular products from category Klešče, pincete
Razvrsti
071506 34
Posebej primeren za cevi v zaprtih prostorih.
- Razpon oprijema: 115 mm li>
- Premer cevi: 4" li>
- Dolžina: 340 mm li>
- Širina ročaja: 19 mm li>
- Širina verige: 8 mm li>
- Material oprijemnega ročaja: krom vanadijevo jeklo li>
- Površina: kromirana li>
- Površina verige: brunirana li>
ul>
071401 585
Za rezanje bakrenega in aluminijastega kabla
- Dolžina: 160 mm li>
- Dolžina v palcih: 6" li>
- Maks. zmogljivost rezanja premera kabla iz aluminija / bakra: 15 mm li>
- Maks. zmogljivost rezanja preseka aluminijaste / bakrene žice: 50 mm² li>
- EN standard: 60900 li>
ul>
071407 543
Klešče za natančno delo
Dolžina: 125 mm
Debelina čeljusti: 7,5 mm
071501 84
Za upogibanje žic
- Dolžina: 160 mm li>
- Dolžina v palcih: 6 1/4" li>
- Dolžina čeljusti: 26 mm li>
- Debelina čeljusti: 3 mm li>
- Debelina konic čeljusti: 3 mm li>
- Širina čeljusti: 18 mm li>
- EN standard: 60900 li>
- Material ročaja: enokomponentna plastika li>
- ISO: 5745 li>
ul>
Škatlast sklep, 7x nastavljiv
Material: krom-vanadijevo jeklo
ISO: 8976
0714107171
Za izolirane in neizolirane žice in kabelske končnike
- Število stiskalnih mest: 1 li>
- Oblika: vstavljanje iz strani li>
- Dolžina: 180 mm li>
- Material: orodno jeklo li>
- Površina: brunirana li>
- Material ročaja: dvokomponentna plastika li>
ul>
071401 591
Ergonomske klešče za prijemanje, rezanje, vlečenje in vijačenje
- Dolžina: 200 mm li>
- Maks. kapaciteta rezanja premera trde žice: 2,5 mm li>
- Maks. zmogljivost rezanja premera kabla iz aluminija / bakra: 13 mm li>
- Površina: kromirana li>
- Dolžina v palcih: 8" li>
- Material: jeklo li>
- Material ročaja: dvokomponentna plastika li>
ul>
0714107501
Kompakten dizajn
- Material: orodno jeklo li>
- Površina: brunirana li>
- Material ročaja: Plastika li>
ul>
0714107510
Material: orodno jeklo
Površina: brunirana
071509 13
Z zgornjimi čeljustmi v obliki črke U, nagnjenimi za 90 °
- Dolžina: 265 mm li>
- Min./max. vpenjalna širina: 0-60 mm li>
- Širina vpenjalne čeljusti: 75 mm li>
- Material: jeklo li>
- Površina: pocinkano li>
ul>
071507 51
Za večnitne bakrene in aluminijaste kable
- Dolžina: 160 mm li>
- Dolžina v palcih: 6 1/2" li>
- Maks. zmogljivost rezanja premera kabla iz aluminija / bakra: 10 mm li>
- Maks. zmogljivost rezanja preseka aluminijaste / bakrene žice: 24 mm² li>
ul>
0714108101
Za klešče za snemanje izolacije
071501 86
Za prijemanje, držanje in rezanje mehkih in trdih žic in kablov
- Dolžina: 200 mm li>
- Dolžina v palcih: 8 1/4" li>
- Dolžina čeljusti: 74 mm li>
- Širina čeljusti: 17,5 mm li>
- Debelina čeljusti: 9,5 mm li>
- Širina konic čeljusti: 3 mm li>
- Debelina konic čeljusti: 2,5 mm li>
- Material: jeklo li>
- Površina: kromirana li>
- ISO: 5745 li>
- Material ročaja: Plastika li>
ul>
071502 33
Klešče za vodno črpalko, samonastavljive z gumbom
Material: krom-vanadijevo jeklo
ISO: 8976