Popular products from category Klešče, pincete
Razvrsti
071507 53
EN 60900. IEC 900
- Dolžina: 580 mm li>
- Dolžina v palcih: 24" li>
- Maks. zmogljivost rezanja premera kabla iz aluminija / bakra: 27 mm li>
- Maks. zmogljivost rezanja preseka aluminijaste / bakrene žice: 150 mm² li>
- EN standard: 60900 li>
ul>
071502 331
Klešče za vodno črpalko, samonastavljive z gumbom
Material: krom-vanadijevo jeklo
ISO: 8976
0714107332
Orodje za stiskanje in odstranjevanje kabelskih končnikov
Število kosov v kompletu: 5
Vrhunske klešče za stiskanje kabelskih končnikov, izdelane v Nemčiji
- Locator: Ne li>
- Dolžina: 215 mm li>
- Material: orodno jeklo li>
- Površina: brunirana li>
- Material ročaja: dvokomponentna plastika li>
ul>
071506 01
Za rezanje kaljenih jeklenih žic
- Dolžina: 200 mm li>
- Maks. zmogljivost rezanja premera mehke žice: 6 mm li>
- Maks. zmogljivost rezanja s srednjim premerom žice: 5,2 mm li>
- Maks. zmogljivost rezanja s premerom trde žice: 4 mm li>
- Maks. zmogljivost rezanja premera klavirske žice: 3,6 mm li>
- Material: jeklo li>
- Material ročaja: polivinilklorid li>
- Dolžina v palcih: 8" li>
ul>
0714107907
Število stiskalnih mest: 2 PCS
Material: orodno jeklo
071543 027
Širina čeljusti (zunaj): 60 mm
Oblika čeljusti: kot 45 °
Dolžina: 270 mm
071401 594
Ergonomske klešče za prijemanje, rezanje, upogibanje, odstranjevanje in stiskanje
- Dolžina: 210 mm li>
- Dolžina v palcih: 8 1/2" li>
- Material: jeklo li>
- Površina: kromirana li>
- Material ročaja: dvokomponentna plastika li>
- Maks. zmogljivost rezanja premera mehke žice: 5,9 mm li>
- Maks. kapaciteta rezanja premera trde žice: 2,5 mm li>
- Maks. zmogljivost rezanja premera kabla iz aluminija / bakra: 13 mm li>
ul>
071501 578
DIN ISO 5748
- Dolžina: 160 mm li>
- Širina čeljusti (zaprta): 30 mm li>
- Dolžina rezalnega roba: 25 mm li>
- Maks. zmogljivost rezanja s srednjim premerom žice: 3,5 mm li>
- Maks. kapaciteta rezanja premera trde žice: 2,5 mm li>
- Maks. zmogljivost rezanja premera klavirske žice: 2,2 mm li>
- Dolžina v palcih: 6 1/4" li>
- Dolžina čeljusti: 9 mm li>
ul>
071407 541
Klešče za natančno delo
Dolžina: 125 mm
Debelina čeljusti: 7,5 mm
071502 45
Kombinirane klešče za robljenje pločevine
- Globina zamika: 13 mm li>
- Širina čeljusti (zaprta): 22 mm li>
- Premer luknjača: 5 mm li>
- Maks. zmogljivost rezanja v pločevini: 1 mm li>
- Dolžina: 325 mm li>
ul>
0714108116
Vgrajena nastavitev globine reza za fino nastavitev z različnimi izolacijskimi materiali
- Dolžina x širina x višina: 191 x 20 x 90 mm li>
- Material: Umetna masa / kovina li>
- Material ročaja: dvokomponentna plastika li>
ul>
071401 599
2 orodji v enem: diagonalni rezalniki z izbirnim vzvodom.
Visok, dolg vpenjalni nosilec za posebej velik doseg
Material: jeklo
Površina: pocinkano
071501 82
Za prijemanje, držanje in rezanje trdih in mehkih žic in kablov
- Maks. prerez rezanja aluminija / bakrene žice: 16 mm² li>
- Material: jeklo li>
- Površina: kromirana li>
- Material ročaja: enokomponentna plastika li>
- ISO: 5746 li>
ul>