Popular products from category Klešče, pincete
Sort by
071401 563
Samozapenjalne klešče za vodno črpalko z nastavitvijo na gumb.
071502 62
Super dolge, za delo na mestih, ki so izjemno težko dostopni
- Debelina konic čeljusti: 3 mm li>
- Širina konic čeljusti: 4,5 mm li>
- Debelina čeljusti: 10 mm li>
- Širina čeljusti: 17 mm li>
ul>
071506 02
Natančni rezalni robovi za mehke in trde žice
071501 91
Za prijemanje in držanje
- Dolžina: 160 mm li>
- Dolžina v palcih: 6 1/4" li>
- Material: jeklo li>
- Površina: kromirana li>
- Material ročaja: enokomponentna plastika li>
- Širina čeljusti: 18 mm li>
- Širina konic čeljusti: 6 mm li>
- Debelina čeljusti: 9,5 mm li>
- Debelina konic čeljusti: 9,5 mm li>
- Dolžina čeljusti: 30 mm li>
- EN standard: 60900 li>
ul>
071407 35
Kratka glava za uporabo v ozkih prostorih
- Dolžina: 120 mm li>
- Širina čeljusti (zaprta): 9,5 mm li>
- Dolžina rezalnega roba: 7 mm li>
- Debelina čeljusti: 6 mm li>
- Maks. zmogljivost rezanja premera mehke žice: 0,6 mm li>
- Maks. zmogljivost rezanja premera trde žice: mm li>
- Dolžina čeljusti: 21 mm li>
ul>
071543 028
Širina čeljusti (zunaj): 60 mm
Oblika čeljusti: kot 90 °
Dolžina: 270 mm
071401 570
Natančno odstranjevanje kablov in žic s plastično ali gumijasto izolacijo brez napora.
Vrhunske klešče za stiskanje kabelskih končnikov nemške izdelave
- Locator: Ne li>
- Dolžina: 215 mm li>
- Material: orodno jeklo li>
- Površina: brunirana li>
- Material ročaja: dvokomponentna plastika li>
ul>
071507 56
EN 60900, IEC 900
- Maks. zmogljivost rezanja premera kabla iz aluminija / bakra: 52 mm li>
- Dolžina: 280 mm li>
- Maks. prerez rezanja aluminijaste / bakrene žice: 380 mm² li>
- Dolžina v palcih: 7" li>
ul>
0714109010
Sistem samodejnega skeniranja, prilagoditev preseka kabla ni potrebna
071407 40
Brez krivine, za ravno rezanje
- Dolžina: 115 mm li>
- Širina čeljusti: 11 mm li>
- Dolžina rezalnega roba: 14 mm li>
- Debelina čeljusti: 7 mm li>
- Min./max. zmogljivost rezanja premera mehke žice: 0,3-1,3 mm li>
- Maks. zmogljivost rezanja s srednjim premerom žice: 1 mm li>
ul>
071502 332
Klešče za vodno črpalko, samonastavljive z gumbom
Material: krom-vanadijevo jeklo
ISO: 8976