Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Klešče, pincete

    Popular products from category Klešče, pincete

    Loading
    View as Grid List
    Sort by

    Klešče za luknanje pločevine, prilagodljiva globina-D5MM

    071502 46
    • Premer luknjača: 5 mm
    • Dolžina: 260 mm
    • Maks. zmogljivost rezanja v pločevini: 1,5 mm
    • Previs: 30 mm

    Pinceta montažna, precizna, ravna, fina-L105MM

    071408 10
    Ravne konice, ekstra fine
    • Dolžina: 105 mm
    • Razdalja konice: 8 mm
    • Širina čeljusti: 0,4 mm
    • Površina: Ravna
    • Teža: 13,25 g

    Klešče kombinirane, POWER, DIN ISO 5746, črno/rdeče-L200MM

    071501 579
    Klešče optimizirane za prijemanje, držanje in rezanje mehkih do izredno trdih žic in kablov
    • Dolžina: 200 mm
    • Dolžina v palcih: 8"
    • Maks. zmogljivost rezanja s srednjim premerom žice: 3,8 mm
    • Maks. zmogljivost rezanja premera trde žice: 2,7 mm
    • Maks. zmogljivost rezanja premera klavirske žice: 2,2 mm

    Klešče za sifon, 4-kratno nastavljive-L80MM

    071543 020
    • Dolžina v palcih: 9"
    • Dolžina: 230 mm
    • Razpon oprijema v palcih: 10"
    • Razpon oprijema: 250 mm

    Klešče ščipalke, DIN 5242

    DIN 5241, nemški dizajn
    Oblika: polirana glava
    Površina: fosfatirana

    Klešče ščipalke, končne-L115MM

    071407 33
    • Dolžina: 115 mm
    • Širina čeljusti (zaprta): 11 mm
    • Dolžina rezalnega roba: 16 mm
    • Debelina čeljusti: 7 mm
    • Maks. zmogljivost rezanja premera mehke žice: 2 mm
    • Maks. zmogljivost rezanja s premerom trde žice: 0,5 mm
    • Dolžina čeljusti: 6 mm

    Klešče elektro, koničaste-L120MM

    071407 32
    • Dolžina: 120 mm
    • Dolžina čeljusti: 22,5 mm
    • Širina čeljusti: 9,8 mm
    • Debelina konic čeljusti: 2 mm
    • Material: jeklo
    • ISO: 9655

    Klešče cevne (MAX SW60)-L300MM

    071502 52
    • • Ključ in klešče v enem.
    • • Ergonomsko oblikovane, gumiran ročaj za varno in stabilno uporabo.
    • • Paralelno odpiranje čeljusti. Gladke, ponikljane.

    Klešče kombinirane, ozke, up, VDE

    Za prijemanje, držanje in rezanje mehkih in trdih žic in kablov
    • Material: jeklo
    • Površina: kromirana
    • ISO: 5745
    • Material ročaja: dvokomponentna plastika

    Klešče specialne, ploščate-L240MM

    071543 030
    Dolžina: 240 mm
    Teža izdelka: 421,9g

    Klešče, suha montaža, SET-2delni

    071501 94
    Za suho montažna dela
    Teža: 1660g

    Klešče za filtre, z verigo-L340MM

    071506 34

    Posebej primeren za cevi v zaprtih prostorih.

    Klešče za ščipanje kablov, enojno rezilo, VDE-L160MM

    071401 585

    Za rezanje bakrenega in aluminijastega kabla.

    Klešče ščipalke, elektro, 2K, ravne, z držalom-L125MM

    071407 543
    Klešče za natančno delo
    Dolžina: 125 mm
    Debelina čeljusti: 7,5 mm

    Klešče, pincete