Popular products from category Klešče, pincete
Sort by
071401 565
Kombinirane klešče, klešče za cevi, špičaste in ščipalne klešče.
071403 1
Za povezovanje pločevinastih profilov brez vijakov
071407 37
Za ščipanje žice
- Dolžina: 115 mm li>
- Širina čeljusti: 11 mm li>
- Dolžina rezalnega roba: 14 mm li>
- Debelina čeljusti: 7,5 mm li>
- Min./max. zmogljivost rezanja premera mehke žice: 0,3-1,6 mm li>
- Maks. zmogljivost rezanja s srednjim premerom žice: 1,2 mm li>
ul>
071410816
Za klešče za snemanje izolacije
Za rezanje trdih in mehkih žic in kablov, tudi na težko dostopnih mestih
- Maks. zmogljivost rezanja premera mehke žice: 4 mm li>
- EN standard: 60900 li>
- Material: jeklo li>
- Površina: kromirana li>
- ISO: 5749 li>
- Material ročaja: plastika li>
ul>
071409 103
Komplet 3 klešč v visokokakovostnem zvitku.
0714106111
Vrhunske klešče za stiskanje kabelskih končnikov nemške izdelave
0714108102
Za klešče za snemanje izolacije
Material: jeklo
Oblika: D
071410810
Vgrajena nastavitev globine reza za fino nastavitev z različnimi izolacijskimi materiali
071407 36
Malo poševne
- Dolžina: 115 mm li>
- Širina čeljusti: 11 mm li>
- Dolžina rezalnega roba: 14 mm li>
- Debelina čeljusti: 7,5 mm li>
- Min./max. zmogljivost rezanja premera mehke žice: 0,3-1,6 mm li>
- Maks. zmogljivost rezanja s srednjim premerom žice: 1,2 mm li>
ul>
0714107162
Za izolirane in neizolirane žice in kabelske končnike
Material: jeklo
Površina: pocinkano
071408 12
Ravni konici, ekstra ozki
- Dolžina: 120 mm li>
- Razdalja konice: 8 mm li>
- Površina: Ravna li>
- Teža: 14,65 g li>
ul>
Za prijemanje, držanje in rezanje trdih in mehkih žic in kablov