Popular products from category Klešče, pincete
Razvrsti
071509 12
Široke in ravne vpenjalne čeljusti za visok površinski pritisk
- Dolžina: 200 mm li>
- Min./max. vpenjalna širina: 0-42 mm li>
- Širina vpenjalne čeljusti: 80 mm li>
- Material: jeklo li>
- Površina: pocinkano li>
ul>
0714107520
Material: orodno jeklo
Površina: brunirana
071401 593
Ergonomske klešče za prijemanje, rezanje, vlečenje in vijačenje
- Dolžina: 200 mm li>
- Dolžina v palcih: 8" li>
- Maks. zmogljivost rezanja s srednjim premerom žice: 5,9 mm li>
- Maks. kapaciteta rezanja premera trde žice: 2,5 mm li>
- Maks. zmogljivost rezanja premera kabla iz aluminija / bakra: 13 mm li>
- Material: jeklo li>
- Površina: kromirana li>
- Material ročaja: dvokomponentna plastika li>
ul>
071502 20
DIN 5254
- Dolžina: 200 mm li>
- Primerno za min. premer: 12 mm li>
- Dolžina čeljusti: 45 mm li>
- Dolžina trnka: 10 mm li>
- Kot čeljusti: 27 stopinj li>
- Material: krom-vanadijevo jeklo li>
ul>
071407 39
Malo poševne
- Dolžina: 115 mm li>
- Širina čeljusti: 11 mm li>
- Dolžina rezalnega roba: 14 mm li>
- Debelina čeljusti: 7 mm li>
- Min./max. zmogljivost rezanja premera mehke žice: 0,3-1,3 mm li>
- Maks. zmogljivost rezanja s srednjim premerom žice: 1,2 mm li>
ul>
071502 330
Klešče za vodno črpalko, samonastavljive z gumbom
Material: krom-vanadijevo jeklo
ISO: 8976
071501 95
Natančno odstranjevanje kablov in žic s plastično ali gumijasto izolacijo brez napora.
- Dolžina: 160 mm li>
- Dolžina v palcih: 6" li>
- Maks. premer žice: 5 mm li>
- Maks. prerez žice: 10 mm² li>
- Material: jeklo li>
- Površina: kromirana li>
- EN standard: 60900 li>
- Material ročaja: enokomponentna plastika li>
ul>
Za različne možnosti spenjanja s kombiniranjem ravnih in polkrožnih oblik čeljusti
Material: jeklo
Površina: pocinkano
DIN 5241, nemški dizajn
Oblika: polirana glava
Površina: fosfatirana
Švedska oblika, S-čeljust, s tritočkovno oporo in samolepilnim fiksiranjem.
Material: krom-vanadijevo jeklo
Barva: rdeča
0714104111
Vrhunske klešče za stiskanje kabelskih končnikov nemške izdelave
- Tip konektorja: neizolirani konektorji li>
- Min./max. prerez žice: 0,5-10 mm² li>
- Število stiskalnih mest: 4 li>
- Locator: Ne li>
- Dolžina: 215 mm li>
- Material: orodno jeklo li>
- Površina: brunirana li>
- Material ročaja: dvokomponentna plastika li>
ul>