Popular products from category Klešče, pincete
Razvrsti
071441 06
Večnamensko orodje: Samonastavljive klešče za snemanje izolacije in kabelski noži
- Opis tipa: AS 280 li>
- Geometrija rezila: V-oblika li>
- Min./max. prerez žice: 0,5-6 mm² li>
- Min./max. Ameriški merilnik žice (AWG): 10-20 li>
- Min./max. premer kabla: 4-28 mm li>
- Dolžina x širina x višina: 160 x 31 x 51 mm li>
- Material: Umetna masa / kovina li>
- Material ročaja: ojačan s steklenimi vlakni li>
ul>
Za rezanje klavirske žice, trde in mehke žice
- Maks. zmogljivost rezanja premera mehke žice: 4 mm li>
- EN standard: 60900 li>
- ISO: 5749 li>
- Material ročaja: Umetna masa li>
- Površina: kromirana li>
ul>
0714107300
Za vstavne glave
- Dolžina: 232 mm li>
- Material: orodno jeklo li>
- Površina: brunirana li>
- Material ročaja: Plastika li>
071407 545
Klešče za natančno delo
Dolžina: 125 mm
Debelina čeljusti: 7,5 mm
Škatlast sklep, 7x nastavljiv
Material: krom-vanadijevo jeklo
ISO: 8976
0714107906
Število stiskalnih mest: 2 PCS
Material: orodno jeklo
071401 592
Ergonomske klešče za prijemanje, rezanje, upogibanje, odstranjevanje in stiskanje
- Dolžina: 210 mm li>
- Dolžina v palcih: 8 1/2" li>
- Površina: kromirana li>
- Material: jeklo li>
- Material ročaja: dvokomponentna plastika li>
ul>
071501 566
DIN ISO 5745
- Dolžina: 160 mm li>
- Dolžina v palcih: 6 1/4" li>
- Dolžina čeljusti: 52 mm li>
- Širina čeljusti: 17 mm li>
- Debelina konic čeljusti: 3 mm li>
- Material: jeklo li>
- ISO: 5745 li>
ul>
Dolg, visok vpenjalni nosilec s premičnimi čeljustmi
Material: jeklo
Površina: pocinkano
Za rezanje trdih in mehkih žic in kablov, tudi na težko dostopnih mestih
- Maks. zmogljivost rezanja premera mehke žice: 4 mm li>
- EN standard: 60900 li>
- Material: jeklo li>
- Površina: kromirana li>
- ISO: 5749 li>
- Material ročaja: dvokomponentna plastika li>
ul>
071502 23
Cevne klešče z nedrsečim plastificiranim ročajem.
Za prijemanje, držanje in rezanje mehkih in trdih žic in kablov
- Površina: lakirana li>
- Material: jeklo li>
- Material ročaja: polivinilklorid li>
- ISO: 5746 li>
ul>
0714107130
TE Superseal 1.5 Series
- Tip priključka: TE Super Seal li>
- Min./max. prerez žice: 0,35-1,5 mm² li>
- Število stiskalnih mest: 2 li>
- Locator: Da li>
- Dolžina: 190 mm li>
- Material: orodno jeklo li>
- Površina: brunirana li>
- Material ročaja: Plastika li>
ul>
DIN ISO 5745
- Površina: lakirana li>
- Material: jeklo li>
- Material ročaja: polivinilklorid li>
ul>