• Vidno polje: 98 x 55 mm
• UV-/Infrardeča zaščita: Zaščita do DIN 16 (ob vsakem času)
• Število tipal: 4 x Optični senzor.
• Stopnja svetlosti: Zatemnitev v skladu z DIN 4
• Spremenljiva zatemnitev: DIN 9 do 13
• Ustreza standardu: CE, ANSI, CSA, AS/NZS
• Regulacija stopnje gostote: Eksterni vrtljivi gumb - brezstopenjski
• Preklopni čas: 1/30.000 sekund iz svetlega na temno
• Zakasnitev: brezstopenjska nastavitev 0,25 ∼ 0,80 s
• Občutljivost: brezstopenjska nastavitev
• Oskrba z električnim tokom: Li-M v kombinaciji s solarno celico (Življenjska doba: 5 7 let)
• Uporabna pri postopkih varjenja: MIG; MAG/CO2; kovinsko varjenje v zaščitnih plinih, ogljikovo obločno rezanje; plazemsko obločno varjenje/rezanje.
• Teža: 520 g