Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Tehnična kemija

    Popular products from category Tehnična kemija

    Loading
    View as Grid List
    Sort by

    Elektrolit za poliranje, 100ml

    0893984803
    Elektrolit za poliranje nerjavečega jekla.

    Zaščita za podvozje, neprebarvljiva

    Premazna masa na osnovi topil in bitumna, ki je ni mogoče prebarvati

    Lepilo specialno, kovina, steklo, 1,5ml

    089340
    Za enostavno lepljenje stekla in kovine med seboj.

    Silikon SPECIAL250, črn, 70ml

    0890323
    Trajnoelastična silikonska tesnila za motor in karoserijo, kratkotrajna temperaturna obstojnost 300°C.

    Sprej za nego gume, 300ml

    0890110
    Preprečuje zimsko zmrzovanje in ščiti gumijasta tesnila vrat, pokrova in prtljažnika pred sprijemanjem zaradi staranja in izpostavljenosti toploti.

    Čistilo večnamensko, MULTICLEAN, NSF, 400ml

    08901096
    Za čiščenje in začasno mazanje na fiziološko in ekološko občutljivih območjih. NSF-certificirano.

    Pasta polirna, za polikarbonatna stekla, P90 PC, 250g

    0893250090
    Za naknadno vgradnjo ponudbe za pripravo žarometov.

    Lepilo kontaktno univerzalno EXTRA, 730ml

    0893100023
    Kontaktno lepilo na osnovi neoprena.

    Sprej silikon

    Ščiti, vzdržuje in izolira plastične, gumijaste in kovinske dele v notranjosti in zunanjosti vozila z dobrimi drsnimi lastnostmi.

    Čistilo montažno A1, 500ml

    0890106500
    Zelo učinkovito čistilo za montažo in dele, ki je varno za uporabo.

    Pasta montažna za izpušno cev, 140 g

    0890100045
    Mehka masa za hitro, enostavno in popolnoma plinotesno montažo tulčnih (cevnih vtičnih) in prirobničnih priključkov v izpušnem sistemu.

    Pršilka ročna, transparent, 500ml

    0891502002
    Uporabniku prijazen nanos tekočin

    Masa tesnilna za brizganje, siva, 310ml

    0893228
    Razpršilna tesnilna masa na osnovi MS polimera za obnovitev prvotne strukture po popravilu nesreče.

    Tesnilo cevno, PTFE, 50g

    0893511050
    Za tesnjenje vseh kovinskih cevnih/navojnih povezav in fitingov s stožčastimi/cilindričnimi navoji v skladu z ISO 7.1 do R3"

    Sprej lak, polmat, transparent, 400ml

    0893351920
    Visokokakovosten nitroalkidal na visoki tehnični ravni.

    Lopatica za cinjenje

    Za obdelavo mehke spajke in kositrne paste.
    Material: Les

    Sprej za zaščito baterijskih polov, 150ml

    0890104
    Dolgotrajna in temperaturno odporna zaščita baterijskih terminalov

    Brisače čistilne v roli, armirane, 29x38cm, 250kos

    0899800210
    Čistilne brisače v roli za močno umazana območja.

    Tehnična kemija