Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Pasta montažna za izpušno cev, 140 g

    Mehka masa za hitro, enostavno in popolnoma plinotesno montažo tulčnih (cevnih vtičnih) in prirobničnih priključkov v izpušnem sistemu.
    intelisale.product.documents
    Art.-No.: 0890100045
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    • Brez okornega varjenja
    • Zaradi vročine izpušnih plinov postane kovinsko trd
    • Temperaturno obstojen do cca 800 °C
    • Tesni trajno
    • Neobčutljiv na udarce in vibracije
    • Brez rjavenja - zato enostavno razstavljanje


    Opozorilo
    Informacije o obdelavi so priporočila na podlagi naših testov in izkušenj; Pred vsako aplikacijo morate opraviti lastne teste. Zaradi velikega števila aplikacij ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo nobene odgovornosti za določen rezultat obdelave. V kolikor naša brezplačna služba za stranke zagotavlja tehnične informacije ali deluje v vlogi svetovalca, je to storjeno z izključitvijo vsakršne odgovornosti, razen če so nasveti ali informacije del našega dolgovanega, pogodbeno dogovorjenega obsega storitev ali če je svetovalec ukrepal namerno. Zagotavljamo stalno kakovost naših izdelkov, pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb in nadaljnjega razvoja.

    Področje uporabe
    Optimalno primeren za namestitev ali zamenjavo izpušnih delov in za tesnjenje priključnih točk.


    Navodila
    Pred uporabo odstranite ohlapno rešetko in maščobo. Nato nanesite montažno pasto na vtične spoje, sestavite in pritrdite izpušne dele.

    Vsebina: 140g
    Kemična osnova: Natrijev silikat
    Barva: Siva
    Gostota: 1,71 g/cm³ 
    Rok uporabnosti od izdelave: 12 mesecev 

    *
    *
    *

    • Brez okornega varjenja
    • Zaradi vročine izpušnih plinov postane kovinsko trd
    • Temperaturno obstojen do cca 800 °C
    • Tesni trajno
    • Neobčutljiv na udarce in vibracije
    • Brez rjavenja - zato enostavno razstavljanje


    Opozorilo
    Informacije o obdelavi so priporočila na podlagi naših testov in izkušenj; Pred vsako aplikacijo morate opraviti lastne teste. Zaradi velikega števila aplikacij ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo nobene odgovornosti za določen rezultat obdelave. V kolikor naša brezplačna služba za stranke zagotavlja tehnične informacije ali deluje v vlogi svetovalca, je to storjeno z izključitvijo vsakršne odgovornosti, razen če so nasveti ali informacije del našega dolgovanega, pogodbeno dogovorjenega obsega storitev ali če je svetovalec ukrepal namerno. Zagotavljamo stalno kakovost naših izdelkov, pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb in nadaljnjega razvoja.

    Customers who bought this item also bought