Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Sprej za nego gume, 300ml

    Preprečuje zimsko zmrzovanje in ščiti gumijasta tesnila vrat, pokrova in prtljažnika pred sprijemanjem zaradi staranja in izpostavljenosti toploti.
    intelisale.product.documents
    Art.-No.: 0890110
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    Gumijasti deli ostanejo prožni
    • Osveži barve
    • Ne napada barve in kromiranih delov


    Opozorilo
    Informacije o obdelavi so priporočila, ki temeljijo na naših testih in izkušnjah; Pred vsako aplikacijo morate opraviti lastne teste. Zaradi velikega števila vlog ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo nikakršne odgovornosti za določen rezultat obdelave. V kolikor naša brezplačna služba za stranke zagotavlja tehnične informacije ali deluje kot svetovalec, je to storjeno brez kakršne koli odgovornosti, razen če so nasveti ali informacije del našega dolga, pogodbeno dogovorjenega obsega storitev ali je svetovalec ravnal namerno. Zagotavljamo dosledno kakovost naših izdelkov, pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb in nadaljnjega razvoja.

    Področje uporabe
    Za čiščenje in nego vseh gumijastih delov v tovornih, osebnih vozilih in avtobusih. Nega vseh vratnih tesnil, nega gumijastih delov pod pokrovom motorja, predpražnikov, stopalk, itd..


    Uporaba
    Pred uporabo pločevinko dobro pretresite. Enakomerno nanesite na čisto in suho površino in pustite da učinkuje. Po potrebi obrišite s čisto krpo.

    Vsebina: 300ml 
    Kemična osnova: Mineralno olje
    Barva: Zlata
    Gostota: 0,66 g/cm³ 
    Brez silikona: Da
    Biorazgradljivo: Ne

    *
    *
    *

    Gumijasti deli ostanejo prožni
    • Osveži barve
    • Ne napada barve in kromiranih delov


    Opozorilo
    Informacije o obdelavi so priporočila, ki temeljijo na naših testih in izkušnjah; Pred vsako aplikacijo morate opraviti lastne teste. Zaradi velikega števila vlog ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo nikakršne odgovornosti za določen rezultat obdelave. V kolikor naša brezplačna služba za stranke zagotavlja tehnične informacije ali deluje kot svetovalec, je to storjeno brez kakršne koli odgovornosti, razen če so nasveti ali informacije del našega dolga, pogodbeno dogovorjenega obsega storitev ali je svetovalec ravnal namerno. Zagotavljamo dosledno kakovost naših izdelkov, pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb in nadaljnjega razvoja.

    Customers who bought this item also bought