Note: Register or to view prices.
(0) items
You have no items in your shopping cart.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Brisače čistilne v roli, armirane, 29x38cm, 250kos

    Čistilne brisače v roli za močno umazana območja.
    intelisale.product.documents
    Art.-No.: 0899800210
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    • Perforirano trganje
    • Zelo odporne na trganje, ko so mokre in suhe
    • Se lahko iztisne
    • Za večkratno uporabo
    • Odporne na topila

    Dolžina lista x širina lista 38 x 25 cm
    Teža prevleke na m² 135 g
    Barva svetlo večbarvna, bela
    Število odtrganj 250 kosov
    Dolžina lista 38 cm
    Širina lista 25 cm
    Material 70% bombaž, 15% sintetična vlakna, 15% polipropilen
    *
    *
    *

    • Perforirano trganje
    • Zelo odporne na trganje, ko so mokre in suhe
    • Se lahko iztisne
    • Za večkratno uporabo
    • Odporne na topila