Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Silikon SPECIAL250, črn, 70ml

    Trajnoelastična silikonska tesnila za motor in karoserijo, kratkotrajna temperaturna obstojnost 300°C.
    intelisale.product.documents
    Art.-No.: 0890323
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    • Hladno vulkanizirana silikonska guma
    • Premosti večje neravnine
    • Zanesljivo tesni tudi po letih tresljajev
    • Odlična oprijemljivost in kemična odpornost
    • Ne odvaja in ne vleče vrvic
    • Nastanek kožice po nekaj minutah, čas vulkanizacije cca 1,5 mm/dan


    Opozorilo
    Informacije o obdelavi so priporočila na podlagi naših testov in izkušenj; Pred vsako aplikacijo morate opraviti lastne teste. Zaradi velikega števila aplikacij ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo nobene odgovornosti za določen rezultat obdelave. V kolikor naša brezplačna služba za stranke zagotavlja tehnične informacije ali deluje v vlogi svetovalca, je to storjeno z izključitvijo vsakršne odgovornosti, razen če so nasveti ali informacije del našega dolgovanega, pogodbeno dogovorjenega obsega storitev ali če je svetovalec ukrepal namerno. Zagotavljamo stalno kakovost naših izdelkov, pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb in nadaljnjega razvoja.

    Področje uporabe
    Za tesnjenje motorja, menjalnika, karoserije, kot so glava cilindra, ohišje motorja, oljna posoda, hladilnik, diferencial, ohišje svetilke in smernika, varjeni šivi itd.


    Navodila
    Podlage morajo biti čiste, suhe in brez maščob. Več informacij najdete v tehničnem listu.

    Vsebina: 70ml
    Kemična osnova: Acetatna tesnilna masa
    Barva: Črna
    Gostota: 1,05 g/cm³ 
    Rok uporabnosti od izdelave: 18 mesecev 

    *
    *
    *

    • Hladno vulkanizirana silikonska guma
    • Premosti večje neravnine
    • Zanesljivo tesni tudi po letih tresljajev
    • Odlična oprijemljivost in kemična odpornost
    • Ne odvaja in ne vleče vrvic
    • Nastanek kožice po nekaj minutah, čas vulkanizacije cca 1,5 mm/dan


    Opozorilo
    Informacije o obdelavi so priporočila na podlagi naših testov in izkušenj; Pred vsako aplikacijo morate opraviti lastne teste. Zaradi velikega števila aplikacij ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo nobene odgovornosti za določen rezultat obdelave. V kolikor naša brezplačna služba za stranke zagotavlja tehnične informacije ali deluje v vlogi svetovalca, je to storjeno z izključitvijo vsakršne odgovornosti, razen če so nasveti ali informacije del našega dolgovanega, pogodbeno dogovorjenega obsega storitev ali če je svetovalec ukrepal namerno. Zagotavljamo stalno kakovost naših izdelkov, pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb in nadaljnjega razvoja.

    Customers who bought this item also bought