Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Sprej za zaščito baterijskih polov, 150ml

    Dolgotrajna in temperaturno odporna zaščita baterijskih terminalov
    intelisale.product.documents
    Art.-No.: 0890104
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    • Ščiti pole akumulatorja, polne sponke in vtične povezave pred korozijo, vremenskimi vplivi in kislinami akumulatorja
    • Preprečuje prenosne upornosti in padce napetosti ter s tem podaljša življenjsko dobo baterije.


    Opozorilo
    Pozor: Ne pršite po barvi! Ostanke laka takoj odstranite s čistilom zavor; sicer lahko nastanejo madeži.
    Navodila za uporabo so priporočila, ki temeljijo na opravljenih testih in na podlagi naših izkušenj; pred vsako uporabo opravite lastne teste. Zaradi velikega števila aplikacij ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo nikakršne odgovornosti za določen rezultat aplikacije. V kolikor naša brezplačna služba za stranke zagotavlja tehnične informacije ali deluje kot svetovalna storitev, ta storitev ne prevzema nobene odgovornosti, razen če dani nasveti ali informacije spadajo v obseg naše določene, pogodbeno dogovorjene storitve ali če je svetovalec ravnal namerno. Zagotavljamo dosledno kakovost naših izdelkov. Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb in nadaljnjega razvoja izdelkov.

    Navodila
    Pred uporabo pretresite pločevinko. Temeljito očistite in namestite sponke akumulatorja, polne sponke itd. in napršite tanko plast na vseh straneh.

    Vsebina: 150ml
    Barva: Modra
    Kemična osnova: Eter dimetakrilne kisline
    Gostota: 0.868 g/cm³
    Rok uporabnosti od proizvodnje: 24 mesecev
    Brez silikona: Da
    Brez AOX: Da

    *
    *
    *

    • Ščiti pole akumulatorja, polne sponke in vtične povezave pred korozijo, vremenskimi vplivi in kislinami akumulatorja
    • Preprečuje prenosne upornosti in padce napetosti ter s tem podaljša življenjsko dobo baterije.


    Opozorilo
    Pozor: Ne pršite po barvi! Ostanke laka takoj odstranite s čistilom zavor; sicer lahko nastanejo madeži.
    Navodila za uporabo so priporočila, ki temeljijo na opravljenih testih in na podlagi naših izkušenj; pred vsako uporabo opravite lastne teste. Zaradi velikega števila aplikacij ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo nikakršne odgovornosti za določen rezultat aplikacije. V kolikor naša brezplačna služba za stranke zagotavlja tehnične informacije ali deluje kot svetovalna storitev, ta storitev ne prevzema nobene odgovornosti, razen če dani nasveti ali informacije spadajo v obseg naše določene, pogodbeno dogovorjene storitve ali če je svetovalec ravnal namerno. Zagotavljamo dosledno kakovost naših izdelkov. Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb in nadaljnjega razvoja izdelkov.

    Customers who bought this item also bought