Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
Vse kategorije
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    Čistilo montažno A1, 500ml

    Zelo učinkovito čistilo za montažo in dele, ki je varno za uporabo.
    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 0890106500
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja

    Povečana varnost uporabe z enako zmogljivostjo
    • Eksplozijsko in požarno obnašanje, preizkušeno s TÜV, po preskusni metodi št. PPP 53285:2006.


    Visoka učinkovitost čiščenja
    • Zavorni prah, maščoba in druga umazanija se odstranijo hitro in zanesljivo.
    • Izdelek hitro utripa brez ostankov


    Bistveno zmanjšan potencial tveganja na delovnem mestu
    • Znatno zmanjšano potencialno tveganje eksplozije v primerjavi z običajnimi izdelki
    • Minimizirana požarna nevarnost
    • Razpršilo vsebuje negorljivo pogonsko gorivo
    • Brez AOX in aromatičnih snovi

    Področje uporabe
    Posebej razvito čistilo za dele za varno čiščenje zavornega prahu, masti, saj in druge umazanije. Za uporabo na kolutnih in bobnastih zavorah, sistemih motorjev, orodjih vseh vrst, agregatih, delih sklopke in drugih vzdrževalnih delih, popravilih in montaži.

    Vsebina: 500ml
    Barva: Brezbarvna
    Kemijska osnova: 2-propanol, beli špirit, keton
    Rok uporabnosti od izdelave: 24 mesecev pri sobni temperaturi
    Gostota: 0,75 g/cm³ 
    Tesno stanje: pri 20°C
    Plamenišče min.: -26°C
    Brez acetona: Ne
    Brez AOX: Da
    Brez silikona: Da

     

    *
    *
    *

    Povečana varnost uporabe z enako zmogljivostjo
    • Eksplozijsko in požarno obnašanje, preizkušeno s TÜV, po preskusni metodi št. PPP 53285:2006.


    Visoka učinkovitost čiščenja
    • Zavorni prah, maščoba in druga umazanija se odstranijo hitro in zanesljivo.
    • Izdelek hitro utripa brez ostankov


    Bistveno zmanjšan potencial tveganja na delovnem mestu
    • Znatno zmanjšano potencialno tveganje eksplozije v primerjavi z običajnimi izdelki
    • Minimizirana požarna nevarnost
    • Razpršilo vsebuje negorljivo pogonsko gorivo
    • Brez AOX in aromatičnih snovi

    Kupci, ki so kupili ta izdelek, kupujejo tudi