Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Masa tesnilna za brizganje, siva, 310ml

    Razpršilna tesnilna masa na osnovi MS polimera za obnovitev prvotne strukture po popravilu nesreče.
    intelisale.product.documents
    Art.-No.: 0893228
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    Zelo širok razpon oprijema
    • Oprijem na veliko število podlag, tudi brez primerja


    Visoka trdota po Shoru A
    • Material je neobčutljiv na mehanske obremenitve


    Visoka natezna trdnost in raztezek ob pretrganju
    • Šiv prenese tudi močnejše premike/raztezanje


    UV stabilen
    • Zelo dobro se stara, tudi če šivi niso prebarvani


    Opozorilo
    Brez odgovornosti za PP/PE/PTFE. Dichtfix ne sme priti v stik s svežimi PU materiali (nestrjenimi). Pri nanosu kovinskih barv je vsekakor treba uporabiti zaščitni temeljni premaz. Zaradi velikega števila barvnih sistemov priporočamo izvedbo predhodnih testov.
    Informacije o obdelavi so priporočila na podlagi naših testov in izkušenj; Pred vsako aplikacijo morate opraviti lastne teste. Zaradi velikega števila aplikacij ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo nobene odgovornosti za določen rezultat obdelave. V kolikor naša brezplačna služba za stranke zagotavlja tehnične informacije ali deluje v vlogi svetovalca, je to storjeno z izključitvijo vsakršne odgovornosti, razen če so nasveti ali informacije del našega dolgovanega, pogodbeno dogovorjenega obsega storitev ali če je svetovalec ukrepal namerno. Zagotavljamo stalno kakovost naših izdelkov, pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb in nadaljnjega razvoja.

    Področje uporabe
    Tesnjenje šivov pri zamenjavi delov v predelu motornega prostora, v prtljažniku, na sestavu tal, vzmetni nogi in ohišjih koles.


    Navodila
    Podlage morajo biti čiste, suhe in brez maščob. Seal fix se nanaša s posebno pištolo na stisnjen zrak. Želene strukture in debeline plasti uravnavamo z razdaljo do objekta ali z zračnim pritiskom. Več informacij najdete v tehničnem listu.

    Vsebina: 310ml 
    Kemična osnova: POP mešani polimer
    Barva: Siva
    Gostota: 1,48 g/cm³ 
    Rok uporabnosti od izdelave: 15 mesecev 
    Brez silikona: Da

    *
    *
    *

    Zelo širok razpon oprijema
    • Oprijem na veliko število podlag, tudi brez primerja


    Visoka trdota po Shoru A
    • Material je neobčutljiv na mehanske obremenitve


    Visoka natezna trdnost in raztezek ob pretrganju
    • Šiv prenese tudi močnejše premike/raztezanje


    UV stabilen
    • Zelo dobro se stara, tudi če šivi niso prebarvani


    Opozorilo
    Brez odgovornosti za PP/PE/PTFE. Dichtfix ne sme priti v stik s svežimi PU materiali (nestrjenimi). Pri nanosu kovinskih barv je vsekakor treba uporabiti zaščitni temeljni premaz. Zaradi velikega števila barvnih sistemov priporočamo izvedbo predhodnih testov.
    Informacije o obdelavi so priporočila na podlagi naših testov in izkušenj; Pred vsako aplikacijo morate opraviti lastne teste. Zaradi velikega števila aplikacij ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo nobene odgovornosti za določen rezultat obdelave. V kolikor naša brezplačna služba za stranke zagotavlja tehnične informacije ali deluje v vlogi svetovalca, je to storjeno z izključitvijo vsakršne odgovornosti, razen če so nasveti ali informacije del našega dolgovanega, pogodbeno dogovorjenega obsega storitev ali če je svetovalec ukrepal namerno. Zagotavljamo stalno kakovost naših izdelkov, pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb in nadaljnjega razvoja.

    Customers who bought this item also bought