Opomba:
Registrirajte se
ali se
prijavite
za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
Jezik
Slovenščina
English
Prijava
Registracija
Prijavite se
Seznam želja
(0)
Razprodaja
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
Razprodaja
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
Lopatica za cinjenje
Loading
Lopatica za cinjenje
Bodi prvi in podaj mnenje o izdelku
Prijavite se za ogled cen
Za obdelavo mehke spajke in kositrne paste.
Material: Les
intelisale.product.documents
Art.-Št.:
×
Dimenzija
-
183x37,5x38,5mm
250x12,5x20mm
360x35x25mm
Razpoložljivost:
Neznano
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
Kupci, ki so kupili ta izdelek, kupujejo tudi
VIJAK SAMOVRTALNI-ZEBRA PIAS-LEČASTA GLAVA S PRIROBNICO-AW25-(ZFBM)
Prijavite se za ogled cen
Jeklen črno prevlečen, s pogonom AW
Material: jeklo li>
Površina: cinkova črna li>
Drugi standard: standard podjetja li>
Tip glave: Lečasta glava li>
Tip navoja: Samorezni navoj vijaka li>
Skladno z RoHS: Da li> ul>
KABEL ČEVELJ-ZA CINJENJE
Prijavite se za ogled cen
Povezave, odporne proti prahu in vlagi
Dielektrična trdnost: 2 kV / mm li>
Razred zaščite IP: IP 67 li>
Min./max. temperaturni pogoji: -55 do 125 ° C li>
Min. temperatura krčenja: 500 ° C li> ul>
VIJAK-TIP S-LEČ.GL.-DELTA-5X16-N90974701
0501101435
Prijavite se za ogled cen
Tip vozila: Osebni avtomobil
SPONKA ZA POPRAVILO PLASTIKE-OBLIKA
Prijavite se za ogled cen
Za vroči spenjač WTG 40
Širina: 15 mm
Material: jeklo
Vezni tulec s krčljivo izolacijo
Prijavite se za ogled cen
Povezave, odporne proti prahu in vlagi
intelisale.anywhereslider.loading
Ni mogoče nadaljevati zaradi naslednjih opozoril: