Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Lepilo kontaktno univerzalno EXTRA, 730ml

    Kontaktno lepilo na osnovi neoprena.
    intelisale.product.documents
    Art.-No.: 0893100023
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    Širok razpon oprijema
    • Skoraj vse materiale je mogoče povezati med seboj


    Dobro za lopatico in ščetkanje
    • S čopičem in nazobčano gladilko se enostavno nanaša na površino, ki jo želite lepiti
    • Lahko se barva z večino barv


    Odporen proti staranju
    • Zagotovljena dolgotrajna lepilna vezava


    Dobra elastičnost
    • Kompenzira gibanje materiala


    Visoka vzdržljivost
    • Odporen na razredčene kisline in alkalije, vodo in alkohol


    Brez silikona


    Opozorilo
    Informacije o obdelavi so priporočila na podlagi naših testov in izkušenj; Pred vsako aplikacijo morate opraviti lastne teste. Zaradi velikega števila aplikacij ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo nobene odgovornosti za določen rezultat obdelave. V kolikor naša brezplačna služba za stranke zagotavlja tehnične informacije ali deluje v vlogi svetovalca, je to storjeno z izključitvijo kakršne koli odgovornosti, razen če so nasveti ali informacije del našega dolgovanega, pogodbeno dogovorjenega obsega storitev ali če je svetovalec ukrepal namerno. Zagotavljamo stalno kakovost naših izdelkov, pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb in nadaljnjega razvoja.

    Področje uporabe
    Za lepljenje premazov in drugo površinsko lepljenje.


    Navodila
    Podlage morajo biti čiste, suhe in brez maščob. Lepilo izdatno in enakomerno nanesite na obe površini s čopičem ali lopatico z drobnimi zobmi (globina zob cca. 1 mm). Po približno 10-15 minutah zračenja dele na kratko in močno stisnite skupaj. Dele je potrebno zlepiti najkasneje v cca 45 minutah po nanosu lepila.

    Vsebina: 730ml
    Gostota: 0,86 g/cm³
    Kemična osnova: Neopren na osnovi topil
    Barva: Jantar
    Rok uporabnosti od proizvodnje: 18 mesecev
    Brez silikona: Da

    *
    *
    *

    Širok razpon oprijema
    • Skoraj vse materiale je mogoče povezati med seboj


    Dobro za lopatico in ščetkanje
    • S čopičem in nazobčano gladilko se enostavno nanaša na površino, ki jo želite lepiti
    • Lahko se barva z večino barv


    Odporen proti staranju
    • Zagotovljena dolgotrajna lepilna vezava


    Dobra elastičnost
    • Kompenzira gibanje materiala


    Visoka vzdržljivost
    • Odporen na razredčene kisline in alkalije, vodo in alkohol


    Brez silikona


    Opozorilo
    Informacije o obdelavi so priporočila na podlagi naših testov in izkušenj; Pred vsako aplikacijo morate opraviti lastne teste. Zaradi velikega števila aplikacij ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo nobene odgovornosti za določen rezultat obdelave. V kolikor naša brezplačna služba za stranke zagotavlja tehnične informacije ali deluje v vlogi svetovalca, je to storjeno z izključitvijo kakršne koli odgovornosti, razen če so nasveti ali informacije del našega dolgovanega, pogodbeno dogovorjenega obsega storitev ali če je svetovalec ukrepal namerno. Zagotavljamo stalno kakovost naših izdelkov, pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb in nadaljnjega razvoja.