Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Pasta polirna, za polikarbonatna stekla, P90 PC, 250g

    Za naknadno vgradnjo ponudbe za pripravo žarometov.
    intelisale.product.documents
    Art.-No.: 0893250090
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    Za dopolnitev asortimana za obnovo žarometov art. št. 5964 089 317

    Področje uporabe
    Avtomobilski žarometi iz polikarbonatnega stekla


    Navodila
    Polikarbonatno poliranje P80 glede na vremenske vplive ali predhodno brušenje (min. P 3000) z jagnječo kožo. Rotacijski polirni stroj pri cca 1200 obratih na minuto. Paziti je treba, da se izognete prekomerni vročini. Nato z loščilom za polikarbonat P90 zloščite do visokega sijaja.

    Vsebina: 250g
    Kemična osnova: Izoalkan
    Gostota: 0.99 g/cm³
    Rok uporabnosti od proizvodnje: 24 mesecev

    *
    *
    *

    Za dopolnitev asortimana za obnovo žarometov art. št. 5964 089 317

    Customers who bought this item also bought