Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Tesnilo cevno, PTFE, 50g

    Za tesnjenje vseh kovinskih cevnih/navojnih povezav in fitingov s stožčastimi/cilindričnimi navoji v skladu z ISO 7.1 do R3"
    intelisale.product.documents
    Art.-No.: 0893511050
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    Posledično takojšnja tesnost, trdno zategnjene spoje lahko takoj obremenimo do približno 5 barov, po končnem utrjevanju do porušitvenega tlaka cevi


    Nizka trdnost - enostavna demontaža


    Visoka odpornost medijev na veliko število alkalij, plinov, topil, olj in goriv


    Tesnilna masa ne teče z navoja


    Varna in hitra montaža


    V praktični steklenički harmonika z dozirnim sistemom
    • Omogoča praktično uporabo z eno roko zahvaljujoč praktičnemu pokrovu z navojem
    • Brezstopenjsko nastavljiv dozirni sistem omogoča aplikaciji prilagojeno doziranje, ki minimalizira porabo in stroške
    • Dobro praznjenje
    Opozorilo
    Informacije o obdelavi so priporočila na podlagi naših testov in izkušenj; Pred vsako aplikacijo morate opraviti lastne teste. Zaradi velikega števila aplikacij ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo nobene odgovornosti za določen rezultat obdelave. V kolikor naša brezplačna služba za stranke zagotavlja tehnične informacije ali deluje v vlogi svetovalca, je to storjeno z izključitvijo vsakršne odgovornosti, razen če so nasveti ali informacije del našega dolgovanega, pogodbeno dogovorjenega obsega storitev ali če je svetovalec ukrepal namerno. Zagotavljamo stalno kakovost naših izdelkov, pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb in nadaljnjega razvoja.

    Področje uporabe
    Tesni kovinske cevne spoje po ISO 7.1 (konično-cilindrični navoj) do R3". Primerno tudi za cilindrično-cilindrične navoje, če so zategnjeni z ≥ 5 Nm ali utrjeni v navpičnem položaju.


    Navodila
    Ta tekoča plastika se strdi v odsotnosti atmosferskega kisika in v povezavi s kovinskim stikom. Spojne površine morajo biti suhe in očiščene prahu in maščob. Lepilne površine dovolj navlažite in takoj zlepite.

    Vsebina: 50g
    Kemična osnova: Ester metakrilne kisline
    Barva: Bela
    Gostota: 1,1 g/cm³ 
    Rok uporabnosti od izdelave: 18 mesecev 
    Brez topil: Da

    *
    *
    *

    Posledično takojšnja tesnost, trdno zategnjene spoje lahko takoj obremenimo do približno 5 barov, po končnem utrjevanju do porušitvenega tlaka cevi


    Nizka trdnost - enostavna demontaža


    Visoka odpornost medijev na veliko število alkalij, plinov, topil, olj in goriv


    Tesnilna masa ne teče z navoja


    Varna in hitra montaža


    V praktični steklenički harmonika z dozirnim sistemom
    • Omogoča praktično uporabo z eno roko zahvaljujoč praktičnemu pokrovu z navojem
    • Brezstopenjsko nastavljiv dozirni sistem omogoča aplikaciji prilagojeno doziranje, ki minimalizira porabo in stroške
    • Dobro praznjenje
    Opozorilo
    Informacije o obdelavi so priporočila na podlagi naših testov in izkušenj; Pred vsako aplikacijo morate opraviti lastne teste. Zaradi velikega števila aplikacij ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo nobene odgovornosti za določen rezultat obdelave. V kolikor naša brezplačna služba za stranke zagotavlja tehnične informacije ali deluje v vlogi svetovalca, je to storjeno z izključitvijo vsakršne odgovornosti, razen če so nasveti ali informacije del našega dolgovanega, pogodbeno dogovorjenega obsega storitev ali če je svetovalec ukrepal namerno. Zagotavljamo stalno kakovost naših izdelkov, pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb in nadaljnjega razvoja.

    Customers who bought this item also bought