Popular products from category Račne
Razvrsti
Običajno
Ime: A do Z
Ime: Z do A
071201405
3 v 1! Lahko se uporablja kot običajna raglja, kot izvijač ali T-ročaj
Velikost konice: 1/4" li>
Dolžina: 145 mm li>
Višina glave račne s kvadratom: 26,5 mm li>
Premer račne: 20 mm li>
ul>
Zglob je mogoče pregibati za 180 ° in ga pritrditi v želenem položaju, zato je zelo primeren za močno zategovanje v različnih položajih.
Velikost konice: 1/2"
Širina glave (zvita): 37 mm
071512 140
Pregibna glava, ki se lahko vrti za 180 °
Velikost konice: 3/8" li>
Material: jeklo li>
Površina: kromirana li>
Material ročaja: dvokomponentna plastika li>
Dolžina: 280 mm li>
Dolžina ročaja: 86 mm li>
Višina glave račne: 20 mm li>
Višina glave račne s kvadratom: 31 mm li>
Premer ročaja: 21 mm li>
Premer račne: 28 mm li>
ul>
071513 92
Razširljiva do maks. 430 mm
Velikost konice: 1/2" li>
Material: krom-vanadijevo jeklo li>
Površina: kromiran saten v visokem sijaju li>
Material ročaja: dvokomponentna plastika li>
Min./max. dolžina: 294-430 mm li>
Dolžina ročaja: 110 mm li>
Višina glave račne: 15,5 mm li>
Višina glave račne s kvadratom: 34 mm li>
Zunanji premer tulca: 24 mm li>
Premer ročaja: 31 mm li>
Premer račne: 40 mm li>
ul>
071512 92
Razširljiva do maks. 373 mm
Velikost konice: 3/8" li>
Material: krom-vanadijevo jeklo li>
Površina: kromiran saten v visokem sijaju li>
Material ročaja: dvokomponentna plastika li>
Min./max. dolžina: 258-373 mm li>
Dolžina ročaja: 110 mm li>
Višina glave račne: 13 mm li>
Višina glave račne s kvadratom: 26,5 mm li>
Zunanji premer tulca: 20,6 mm li>
Premer ročaja: 31 mm li>
Premer raglje: 37 mm li>
ul>
071513 91
Pregibna glava za 180 °
Velikost konice: 1/2" li>
Material: krom-vanadijevo jeklo li>
Površina: kromirana li>
Material ročaja: dvokomponentna plastika li>
Dolžina ročaja: 105 mm li>
Višina glave račne: 24 mm li>
Višina glave račne s kvadratom: 39 mm li>
Premer ročaja: 29 mm li>
Premer račne: 35 mm li>
ul>
071513 90
Pregibna glava za 180 °
Velikost konice: 1/2" li>
Material: krom-vanadijevo jeklo li>
Površina: kromirana li>
Material ročaja: dvokomponentna plastika li>
Dolžina ročaja: 105 mm li>
Višina glave račne: 24 mm li>
Višina glave račne s kvadratom: 39 mm li>
Premer ročaja: 29 mm li>
Premer račne: 35 mm li>
ul>
071312025
Podaljšljiva do maks. 365 mm
Velikost konice: 3/8" li>
Površina: kromirana li>
Min./max. dolžina: 251-365 mm li>
Višina glave račne: 20 mm li>
Višina glave račne s kvadratom: 31 mm li>
Premer ročaja: 17 mm li>
Premer račne: 28 mm li>
ul>
07120120
Z vrtljivim diskom
Velikost konice: 1/2" li>
Material ročaja: dvokomponentna plastika li>
Število zob: 72 kosov li>
Višina glave račne: 26 mm li>
Dolžina: 250 mm li>
ul>
07141100
DIN 3122, ISO 3315
Velikost nastavka: 1" li>
Višina glave račne s kvadratom: 67 mm li>
Dolžina: 170 mm li>
ul>
0713110111
"Prostokolesna funkcija"
Velikost konice: 1/4" li>
Dolžina: 72 mm li>
Dolžina ročice: 64 mm li>
Premer ročaja: 21 mm li>
Premer račne: 14 mm li>
Višina glave račne: 9 mm li>
Višina glave račne s kvadratom: 16 mm li>
Maks. navor: 43 Nm li>
ul>
07120380
Z vrtljivim diskom
Velikost konice: 3/8" li>
Dolžina: 175 mm li>
Dolžina ročaja: 82 mm li>
Premer ročaja: 16 mm li>
Višina glave račne: 19 mm li>
Premer račne: 30 mm li>
ul>
0713120111
"Prostokolesna funkcija"
Velikost konice: 3/8" li>
Dolžina: 106 mm li>
Dolžina ročice: 67 mm li>
Premer ročaja: 27 mm li>
Premer račne: 16 mm li>
Višina glave račne: 11 mm li>
Višina glave račne s kvadratom: 23 mm li>
Maks. navor: 162 Nm li>
ul>
07120145
Velikost konice: C 6,3 (1/4")
Višina glave z račno: 10 mm
Dolžina: 100 mm
071201201
Preklopna ročica
Pogon: 1/2" li>
Dolžina: 250 mm li>
Material: jeklo li>
Material ročaja: dvokomponentna plastika li>
Oblika: z 48 zobmi li>
Površina: kromirana li>
ul>