Opomba:
Registrirajte se
ali se
prijavite
za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
Jezik
Slovenščina
English
Prijava
Registracija
Prijavite se
Seznam želja
(0)
Akcijski seti
Zaščitna oprema
Kemični izdelki
Avto industrija
Ročno orodje
El. In bat. orodje
Obdelava materialov
Pritrdilna in sidrna tehnika
Ročno orodje
Izvijači
Ključi
Klešče, pincete
Orodje za obdelavo
Natični ključi
Nastavki in držala nastavkov
Spone, primeži in prijemala
Orodje in pripomočki za gradbena dela
Specialno orodje za avtomobilsko industrijo
Seti ročnih orodij
Metle, krtače, držala in ostalo
Orodje za nanašanje
Ostalo
Pritrdilni elementi
Vijaki
Matice
Podložke
Navojne palice, kosi, vložki
Žičniki
Tesnila
Kovičenje
Vzmeti
Sponke
Pokrivni čepi
Ostalo
Tehnična kemija
Čiščenje, razmaščevanje, nega
Vzdrževanje, servis, montaža
Lepila
Gradbena kemija
Maziva
Obdelava površin
Izdelki za živilsko industrijo
Lepilni trakovi
Pištole za kartuše, pripomočki
Zaščitne folije
Čistilne krpe, papirnate brisače
Obdelava materialov
Rezni material
Orodje za brušenje in poliranje
Rezkalni čepi, grezila in povrtala
Orodje za luknjanje
Svedri in dleta
Vrezovanje navojev
Žage
Osebna oprema
Zaščitna oprema
Oblačila in obutev
Električno, baterijsko in pnevmatsko orodje
Električno orodje
Baterijsko orodje
Pnevmatsko orodje
Polnilci in baterije
Laserska tehnika
Pripomočki in dodatki
POLNILNE NAPRAVE
Delovna oprema
Pnevmatska tehnologija
Zategovalni, varnostni in nosilni trakovi
Vozički, kovčki in torbe
Oprema za delavnice
Delovne luči, baterije in polnilci
Sistemski kovčki in predalniki
Avtomobilski deli
Vijaki
Čepi
Polnilci
Elektrika vozil
Žarnice
Ostalo
Diagnostika vozil
Uteži za platišča
Objemke, spojke in cevi
Cevne objemke
Električna montaža
Kabel vezice in pripomočki
Izolirni material
Gradbeni izdelki
Krovski izdelki
Mizarski izdelki
Direktna montaža
Sanitar, ogrevanje in klima
Varifix
Pripomočki za montažo in pritrjevanje
Inštalacije
Požarna zaščita
Ognjevarne objemke
Požarni trakovi
Sidrna tehnika
Pripomočki
Splošno pritrjevanje
Sidrni vijaki
Varjenje in cinjenje
Varjenje
Cinjenje
Aparati
DOMOV
Novo
Seznam želja
Prijava
TRGOVINE
Svetovanje
Meni
Akcijski seti
Nazaj
Zaščitna oprema
Kemični izdelki
Avto industrija
Ročno orodje
El. In bat. orodje
Obdelava materialov
Pritrdilna in sidrna tehnika
Ročno orodje
Nazaj
Izvijači
Ključi
Klešče, pincete
Orodje za obdelavo
Natični ključi
Nastavki in držala nastavkov
Spone, primeži in prijemala
Orodje in pripomočki za gradbena dela
Specialno orodje za avtomobilsko industrijo
Seti ročnih orodij
Metle, krtače, držala in ostalo
Orodje za nanašanje
Ostalo
Pritrdilni elementi
Nazaj
Vijaki
Matice
Podložke
Navojne palice, kosi, vložki
Žičniki
Tesnila
Kovičenje
Vzmeti
Sponke
Pokrivni čepi
Ostalo
Tehnična kemija
Nazaj
Čiščenje, razmaščevanje, nega
Vzdrževanje, servis, montaža
Lepila
Gradbena kemija
Maziva
Obdelava površin
Izdelki za živilsko industrijo
Lepilni trakovi
Pištole za kartuše, pripomočki
Zaščitne folije
Čistilne krpe, papirnate brisače
Obdelava materialov
Nazaj
Rezni material
Orodje za brušenje in poliranje
Rezkalni čepi, grezila in povrtala
Orodje za luknjanje
Svedri in dleta
Vrezovanje navojev
Žage
Osebna oprema
Nazaj
Zaščitna oprema
Oblačila in obutev
Električno, baterijsko in pnevmatsko orodje
Nazaj
Električno orodje
Baterijsko orodje
Pnevmatsko orodje
Polnilci in baterije
Laserska tehnika
Pripomočki in dodatki
POLNILNE NAPRAVE
Delovna oprema
Nazaj
Pnevmatska tehnologija
Zategovalni, varnostni in nosilni trakovi
Vozički, kovčki in torbe
Oprema za delavnice
Delovne luči, baterije in polnilci
Sistemski kovčki in predalniki
Avtomobilski deli
Nazaj
Vijaki
Čepi
Polnilci
Elektrika vozil
Žarnice
Ostalo
Diagnostika vozil
Uteži za platišča
Objemke, spojke in cevi
Nazaj
Cevne objemke
Električna montaža
Nazaj
Kabel vezice in pripomočki
Izolirni material
Gradbeni izdelki
Nazaj
Krovski izdelki
Mizarski izdelki
Direktna montaža
Sanitar, ogrevanje in klima
Nazaj
Varifix
Pripomočki za montažo in pritrjevanje
Inštalacije
Požarna zaščita
Nazaj
Ognjevarne objemke
Požarni trakovi
Sidrna tehnika
Nazaj
Pripomočki
Splošno pritrjevanje
Sidrni vijaki
Varjenje in cinjenje
Nazaj
Varjenje
Cinjenje
Aparati
DOMOV
Novo
Seznam želja
Prijava
TRGOVINE
Svetovanje
Vse kategorije
Meni
Zapri
Filtri
Osebni meni
Jezik
Iskanje
Košarica
Domov
/
Ročno orodje
/
Klešče, pincete
/
Klešče VDE
/
Klešče za ščipanje kablov, enojno rezilo, VDE-L160MM
Loading
Klešče za ščipanje kablov, enojno rezilo, VDE-L160MM
Bodi prvi in podaj mnenje o izdelku
Prijavite se za ogled cen
Za rezanje bakrenega in aluminijastega kabla
Dolžina: 160 mm li>
Dolžina v palcih: 6" li>
Maks. zmogljivost rezanja premera kabla iz aluminija / bakra: 15 mm li>
Maks. zmogljivost rezanja preseka aluminijaste / bakrene žice: 50 mm² li>
EN standard: 60900 li> ul>
intelisale.product.documents
Art.-Št.:
071401 585
×
Razpoložljivost:
Na zalogi
products.availability.instockinstore.details
Ni izbrana variacija izdelka
products.pickngo
products.pickngo.modaltitle
×
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja
Opis
Specifikacije
Povpraševanje
Za delo na delih pod napetostjo do 1000 V (izmenični tok) in do 1500 V (enosmerni tok) ob upoštevanju vseh predpisanih varnostnih ukrepov
Kakovostno orodno jeklo zagotavlja dolgo življenjsko dobo in natančnost rezanja
Posebna geometrija rezila omogoča enostavno rezanje brez popačenja enonitnih ali večnitnih kablov
Dvokomponentni VDE ročaj za varno delo
Rezila: kaljena natančna rezila
Površina: brušena in kromirana
Zglob: vijačen in nastavljiv
Specifikacije izdelkov
*
*
Linija
ZEBRA
Tip
VDE
Vaše ime
*
Vaš elektronski naslov
*
Besedilo
*
Potrdi
Za delo na delih pod napetostjo do 1000 V (izmenični tok) in do 1500 V (enosmerni tok) ob upoštevanju vseh predpisanih varnostnih ukrepov
Kakovostno orodno jeklo zagotavlja dolgo življenjsko dobo in natančnost rezanja
Posebna geometrija rezila omogoča enostavno rezanje brez popačenja enonitnih ali večnitnih kablov
Dvokomponentni VDE ročaj za varno delo
Rezila: kaljena natančna rezila
Površina: brušena in kromirana
Zglob: vijačen in nastavljiv
Specifikacije izdelkov
Linija
ZEBRA
Tip
VDE
Kupci, ki so kupili ta izdelek, kupujejo tudi
Kovinski vložek za gips plošče -14,5X33
09032521
Vreče za smeti, močne
Prijavite se za ogled cen
Sveder spiralni, za kovino, DIN338, HSCO-OX
Prijavite se za ogled cen
Natančen, visoko zmogljiv sveder za vrtanje v nerjaveče jeklo (npr. V2A, V4A), toplotno odporna jekla in titan. Primerno tudi za splošno širšo uporabo v jeklu z močjo do 1.000 N / mm² in v litem železu.
Sveder spiralni, za kovino, DIN338, HSS-TIN
Prijavite se za ogled cen
Izvijač - natični
Prijavite se za ogled cen
Natični izvijač za vijake s 6-kotno (imbus) glavo iz linije ZEBRA.
• ZEBRA garancija
• Dolžina stebla: 125 mm
• Material ročaja: dvokomponentna plastika
Sorodni izdelki
Klešče za ščipanje kablov, dvojno rezilo, VDE-L160MM
071401 586
Prijavite se za ogled cen
Za rezanje bakrenega in aluminijastega kabla
Dolžina: 210 mm li>
Dolžina v palcih: 8" li>
Maks. zmogljivost rezanja premera kabla iz aluminija / bakra: 20 mm li>
Maks. zmogljivost rezanja preseka aluminijaste / bakrene žice: 70 mm² li>
EN standard: 60900 li> ul>
Klešče za ščipanje kablov, VDE, EN 60900 IEC 900-L230MM
071507 50
Prijavite se za ogled cen
Klešče za ščipanje kablov, VDE, EN 60900 IEC 900-L580MM
071507 53
Prijavite se za ogled cen
EN 60900. IEC 900
Dolžina: 580 mm li>
Dolžina v palcih: 24" li>
Maks. zmogljivost rezanja premera kabla iz aluminija / bakra: 27 mm li>
Maks. zmogljivost rezanja preseka aluminijaste / bakrene žice: 150 mm² li>
EN standard: 60900 li> ul>
Klešče za ščipanje kablov, VDE, IEC 60900-L170MM
071507 55
Prijavite se za ogled cen
IEC 60900. Za večnitne bakrene in aluminijaste kable
Dolžina: 170 mm li>
Dolžina v palcih: 6" li>
Maks. zmogljivost rezanja premera kabla iz aluminija / bakra: 15 mm li>
Maks. zmogljivost rezanja preseka aluminijaste / bakrene žice: 50 mm² li>
EN standard: 60900 li> ul>
Klešče VDE 3v1, L170MM
071401 588
Prijavite se za ogled cen
Klešče za elektro-inštalacije z funkcijo 3v1.
Klešče kombinirane VDE, DIN ISO 5746 IEC 60900-L180MM
071501 82
Prijavite se za ogled cen
Za prijemanje, držanje in rezanje trdih in mehkih žic in kablov
Maks. prerez rezanja aluminija / bakrene žice: 16 mm² li>
Material: jeklo li>
Površina: kromirana li>
Material ročaja: enokomponentna plastika li>
ISO: 5746 li> ul>
Klešče kombinirane, kotne, VDE-L200MM
071401 593
Prijavite se za ogled cen
Ergonomske klešče za prijemanje, rezanje, vlečenje in vijačenje
Dolžina: 200 mm li>
Dolžina v palcih: 8" li>
Maks. zmogljivost rezanja s srednjim premerom žice: 5,9 mm li>
Maks. kapaciteta rezanja premera trde žice: 2,5 mm li>
Maks. zmogljivost rezanja premera kabla iz aluminija / bakra: 13 mm li>
Material: jeklo li>
Površina: kromirana li>
Material ročaja: dvokomponentna plastika li> ul>
Klešče kombinirane, ozke, kotne, VDE-L210MM
071401 594
Prijavite se za ogled cen
Ergonomske klešče za prijemanje, rezanje, upogibanje, odstranjevanje in stiskanje
Dolžina: 210 mm li>
Dolžina v palcih: 8 1/2" li>
Material: jeklo li>
Površina: kromirana li>
Material ročaja: dvokomponentna plastika li>
Maks. zmogljivost rezanja premera mehke žice: 5,9 mm li>
Maks. kapaciteta rezanja premera trde žice: 2,5 mm li>
Maks. zmogljivost rezanja premera kabla iz aluminija / bakra: 13 mm li> ul>
Klešče kombinirane, ozke, up, VDE
Prijavite se za ogled cen
Za prijemanje, držanje in rezanje mehkih in trdih žic in kablov
Material: jeklo li>
Površina: kromirana li>
ISO: 5745 li>
Material ročaja: dvokomponentna plastika li> ul>
Klešče kombinirane, ozke, VDE
Prijavite se za ogled cen
Za prijemanje, držanje in rezanje mehkih in trdih žic in kablov
Material: jeklo li>
Površina: kromirana li>
ISO: 5745 li>
Material ročaja: dvokomponentna plastika li> ul>
Klešče kombinirane, VDE
Prijavite se za ogled cen
Za prijemanje, držanje in rezanje trdih in mehkih žic in kablov
Maks. prerez rezanja aluminijaste / bakrene žice: 16 mm² li>
Material: jeklo li>
Površina: kromirana li>
Material ročaja: dvokomponentna plastika li>
ISO: 5746 li> ul>
Klešče koničaste VDE, z rezilom, DIN ISO 5745 IEC 60900-L200MM
071501 86
Prijavite se za ogled cen
Za prijemanje, držanje in rezanje mehkih in trdih žic in kablov
Dolžina: 200 mm li>
Dolžina v palcih: 8 1/4" li>
Dolžina čeljusti: 74 mm li>
Širina čeljusti: 17,5 mm li>
Debelina čeljusti: 9,5 mm li>
Širina konic čeljusti: 3 mm li>
Debelina konic čeljusti: 2,5 mm li>
Material: jeklo li>
Površina: kromirana li>
ISO: 5745 li>
Material ročaja: Plastika li> ul>
Klešče okrogle VDE, DIN ISO 5745 IEC 60900-L160MM
071501 84
Prijavite se za ogled cen
Za upogibanje žic
Dolžina: 160 mm li>
Dolžina v palcih: 6 1/4" li>
Dolžina čeljusti: 26 mm li>
Debelina čeljusti: 3 mm li>
Debelina konic čeljusti: 3 mm li>
Širina čeljusti: 18 mm li>
EN standard: 60900 li>
Material ročaja: enokomponentna plastika li>
ISO: 5745 li> ul>
Klešče okrogle, VDE-L160MM
071401 595
Prijavite se za ogled cen
Za upogibanje žic
Dolžina: 160 mm li>
Dolžina v palcih: 6 1/4" li>
Dolžina čeljusti: 26 mm li>
Debelina čeljusti: 9 mm li>
Debelina konic čeljusti: 3 mm li>
Širina čeljusti: 18 mm li>
EN standard: 60900 li>
Material ročaja: polivinilklorid li>
ISO: 5745 li> ul>
Klešče prijemalke VDE, DIN ISO 5745 IEC 60900-L160MM
071501 91
Prijavite se za ogled cen
Za prijemanje in držanje
Dolžina: 160 mm li>
Dolžina v palcih: 6 1/4" li>
Material: jeklo li>
Površina: kromirana li>
Material ročaja: enokomponentna plastika li>
Širina čeljusti: 18 mm li>
Širina konic čeljusti: 6 mm li>
Debelina čeljusti: 9,5 mm li>
Debelina konic čeljusti: 9,5 mm li>
Dolžina čeljusti: 30 mm li>
EN standard: 60900 li> ul>
Klešče ščipalne VDE, DIN ISO 5749 IEC 60900
Prijavite se za ogled cen
Za rezanje trdih in mehkih žic in kablov, tudi na težko dostopnih mestih
Maks. zmogljivost rezanja premera mehke žice: 4 mm li>
EN standard: 60900 li>
Material: jeklo li>
Površina: kromirana li>
ISO: 5749 li>
Material ročaja: plastika li> ul>
Klešče ščipalne VDE, heavy duty, DIN ISO 5749 IEC 60900
Prijavite se za ogled cen
Za rezanje klavirske žice, trde in mehke žice
Maks. zmogljivost rezanja premera mehke žice: 4 mm li>
EN standard: 60900 li>
ISO: 5749 li>
Material ročaja: Umetna masa li>
Površina: kromirana li> ul>
Klešče ščipalne, VDE
Prijavite se za ogled cen
Za rezanje trdih in mehkih žic in kablov, tudi na težko dostopnih mestih
Maks. zmogljivost rezanja premera mehke žice: 4 mm li>
EN standard: 60900 li>
Material: jeklo li>
Površina: kromirana li>
ISO: 5749 li>
Material ročaja: dvokomponentna plastika li> ul>
Klešče za odstranjevanje izolacije, VDE-L160MM
071507 51
Prijavite se za ogled cen
Za večnitne bakrene in aluminijaste kable
Dolžina: 160 mm li>
Dolžina v palcih: 6 1/2" li>
Maks. zmogljivost rezanja premera kabla iz aluminija / bakra: 10 mm li>
Maks. zmogljivost rezanja preseka aluminijaste / bakrene žice: 24 mm² li> ul>
Ni mogoče nadaljevati zaradi naslednjih opozoril: