Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Ključ natični, za vijačenje, 1/2", 8-stopenjski-3/8"-1"

    Za uporabo v sanitarnih prostorih
    Pogon: 1/2"
    intelisale.product.documents
    Art.-No.: 071543 007
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping
    • Pogon: kvadratni nosilec 1/2"
    • Material: krom-vanadijevo jeklo
    • Površina: mat kromirana

    Opomba

    8 koračni z dodatnim ravnim nastavkom izvijača 1,5 x 9,0 mm

    Products specifications
    products.specs.attributename products.specs.attributevalue
    Linija WUERTH
    *
    *
    *
    • Pogon: kvadratni nosilec 1/2"
    • Material: krom-vanadijevo jeklo
    • Površina: mat kromirana

    Opomba

    8 koračni z dodatnim ravnim nastavkom izvijača 1,5 x 9,0 mm

    Products specifications
    Linija WUERTH
    Customers who bought this item also bought