Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Klešče VDE 3v1, L170MM

    Klešče za elektro-inštalacije z funkcijo 3v1.

    intelisale.product.documents
    Art.-No.: 071401 588
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    3 vrste klešč v eni izvedbi (rezanje in ščipanje, stiskanje, odstranjevanje izolacije).

    Upoštevati predpisane varnostne ukrepe za delo pod napetostjo:
    Do 1.000 voltov (AC), do 1.500 voltov (DC)

    Prednosti orodja 3 v 1:
    •  Priročno rokovanje prihrani spremembe orodja
    •  Funkcija stranskega rezalnika
    •  Razstavljanje in odstranjevanje z ergonomskim vlečnim gibom

    Ergonomski ročaj za varno delo:
    Nedrseč 2-komponentni udoben oprijem s širokim VDE ovratnikom.

    Indukcijsko kaljeni natančni rezalni robovi.

    Površinsko brušena in kromirana.

    Področje uporabe
    Za kable, ki izstopajo iz razvodnih omaric, stenskih omaric, razvodnih omaric, stikalnih omaric, krmilnih omaric ali preprosto za ohlapne kable. Lahko se uporablja za električne inštalacije, gradnjo ogrevanja in prezračevanja, gradnjo obratov, sejemsko gradnjo, kuhinjo ali druge sorodne profesionalne skupine.

    Dolžina: 170 mm
    Prerez žice min./maks.: 1,5-2,5 mm²
    Material: Jeklo, posebej utrjeno
    Površina: Kromirana
    EN standard: 60900
    Material ročaja: 2-komponentna plastika

    Products specifications
    products.specs.attributename products.specs.attributevalue
    Linija ZEBRA
    Tip VDE
    *
    *
    *

    3 vrste klešč v eni izvedbi (rezanje in ščipanje, stiskanje, odstranjevanje izolacije).

    Upoštevati predpisane varnostne ukrepe za delo pod napetostjo:
    Do 1.000 voltov (AC), do 1.500 voltov (DC)

    Prednosti orodja 3 v 1:
    •  Priročno rokovanje prihrani spremembe orodja
    •  Funkcija stranskega rezalnika
    •  Razstavljanje in odstranjevanje z ergonomskim vlečnim gibom

    Ergonomski ročaj za varno delo:
    Nedrseč 2-komponentni udoben oprijem s širokim VDE ovratnikom.

    Indukcijsko kaljeni natančni rezalni robovi.

    Površinsko brušena in kromirana.

    Products specifications
    Linija ZEBRA
    Tip VDE
    Customers who bought this item also bought
    intelisale.anywhereslider.loading