Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Mast večnamenska II, 400g

    Grafitna mast, umiljena z litijem, odporna na visok pritisk, z EP dodatki.
    intelisale.product.documents
    Art.-No.: 08938711
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    • Odporen na visok pritisk zahvaljujoč EP dodatkom
    • Odlične lastnosti delovanja v sili zahvaljujoč grafitu
    • Dober učinek tesnjenja in odpornost proti koroziji
    • Zelo dobro odbija prah, umazanijo in vodo 


    Opozorilo
    Informacije o obdelavi so priporočila na podlagi naših testov in izkušenj; Pred vsako aplikacijo morate opraviti lastne teste. Zaradi velikega števila aplikacij ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo nobene odgovornosti za določen rezultat obdelave. V kolikor naša brezplačna služba za stranke zagotavlja tehnične informacije ali deluje v vlogi svetovalca, je to storjeno z izključitvijo vsakršne odgovornosti, razen če so nasveti ali informacije del našega dolgovanega, pogodbeno dogovorjenega obsega storitev ali če je svetovalec ukrepal namerno. Zagotavljamo stalno kakovost naših izdelkov, pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb in nadaljnjega razvoja.

    Področje uporabe
    Grafitna mast, umiljena z litijem, odporna na visok pritisk, z EP dodatki za srednje in velike obremenitve.
    Navodila
    Odstranite glavo z ročico, nato privijte drsni vijak in vzmet ter vstavite kartušo. Privijte naglavni del, pustite, da se drsni vijak sprosti, nato je ročna stiskalnica pripravljena za delovanje.

    Vsebina: 400g
    Gostota: 1 g/cm³
    Barva: Zlata
    Rok uporabnosti od proizvodnje: 60 mesecev
    Brez silikona: Da
    Brez topil: Da

    *
    *
    *

    • Odporen na visok pritisk zahvaljujoč EP dodatkom
    • Odlične lastnosti delovanja v sili zahvaljujoč grafitu
    • Dober učinek tesnjenja in odpornost proti koroziji
    • Zelo dobro odbija prah, umazanijo in vodo 


    Opozorilo
    Informacije o obdelavi so priporočila na podlagi naših testov in izkušenj; Pred vsako aplikacijo morate opraviti lastne teste. Zaradi velikega števila aplikacij ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo nobene odgovornosti za določen rezultat obdelave. V kolikor naša brezplačna služba za stranke zagotavlja tehnične informacije ali deluje v vlogi svetovalca, je to storjeno z izključitvijo vsakršne odgovornosti, razen če so nasveti ali informacije del našega dolgovanega, pogodbeno dogovorjenega obsega storitev ali če je svetovalec ukrepal namerno. Zagotavljamo stalno kakovost naših izdelkov, pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb in nadaljnjega razvoja.

    Customers who bought this item also bought