Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
Vse kategorije
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    Klešče za ščipanje kablov, VDE, IEC 60900-L170MM

    IEC 60900. Za večnitne bakrene in aluminijaste kable
    • Dolžina: 170 mm
    • Dolžina v palcih: 6"
    • Maks. zmogljivost rezanja premera kabla iz aluminija / bakra: 15 mm
    • Maks. zmogljivost rezanja preseka aluminijaste / bakrene žice: 50 mm²
    • EN standard: 60900
    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 071507 55
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja
    • Za delo na delih pod napetostjo do 1000 V (izmenični tok) in do 1500 V (enosmerni tok) ob upoštevanju vseh predpisanih varnostnih ukrepov
    • Kakovostno orodno jeklo zagotavlja dolgo življenjsko dobo in natančnost rezanja
    • Posebna geometrija rezila omogoča enostavno rezanje brez popačenja enonitnih ali večnitnih kablov
    • Enokomponentni VDE ročaj za varno delo
    • Rezila: kaljena natančna rezila
    • Površina: brušena in kromirana
    • Zglob: vijačen in nastavljiv

    Opomba

    Niso primerne za rezanje jeklene žice

    Specifikacije izdelkov
    * *
    Linija WUERTH
    Tip VDE
    *
    *
    *
    • Za delo na delih pod napetostjo do 1000 V (izmenični tok) in do 1500 V (enosmerni tok) ob upoštevanju vseh predpisanih varnostnih ukrepov
    • Kakovostno orodno jeklo zagotavlja dolgo življenjsko dobo in natančnost rezanja
    • Posebna geometrija rezila omogoča enostavno rezanje brez popačenja enonitnih ali večnitnih kablov
    • Enokomponentni VDE ročaj za varno delo
    • Rezila: kaljena natančna rezila
    • Površina: brušena in kromirana
    • Zglob: vijačen in nastavljiv

    Opomba

    Niso primerne za rezanje jeklene žice

    Specifikacije izdelkov
    Linija WUERTH
    Tip VDE