Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Lepilo montažno, brez topil, 310ml

    Lepilo brez topil na osnovi akrilne disperzije z visoko začetno trdnostjo za lepljenje najrazličnejših notranjih materialov.
    intelisale.product.documents
    Art.-No.: 0893100100
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    • Lahko se prebarva/prebarva
    • Odporen proti staranju
    • Brez silikona
    • Združljivo s stiroporom


    Opozorilo
    Montažnega lepila ne smete uporabljati v sanitarnih prostorih, na marmorju/naravnem kamnu, v gradbeništvu, na bitumenskih podlagah, na neobdelanih (neprimiranih) kovinskih podlagah ali za spoje, ki so v stalnem stiku z vlago (npr. betonske površine v stiku z tla).
    Hitrost strjevanja je v veliki meri odvisna od temperature okolice in količine nanesenega lepila. To se poveča z velikimi količinami lepila ter v hladnih in vlažnih pogojih.
    Informacije o obdelavi so priporočila na podlagi naših testov in izkušenj; Pred vsako aplikacijo morate opraviti lastne teste. Zaradi velikega števila aplikacij ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo nobene odgovornosti za določen rezultat obdelave. V kolikor naša brezplačna služba za stranke zagotavlja tehnične informacije ali deluje v vlogi svetovalca, je to storjeno z izključitvijo kakršne koli odgovornosti, razen če so nasveti ali informacije del našega dolgovanega, pogodbeno dogovorjenega obsega storitev ali če je svetovalec ukrepal namerno. Zagotavljamo stalno kakovost naših izdelkov, pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb in nadaljnjega razvoja.

    Področje uporabe
    Pomoč pri pritrjevanju in montaži pri pritrjevanju okrasnih in obrobnih letev, lepljenju izolacijskih plošč, panelov, izolacijskih in okrasnih plošč, stenskih oblog, pragov, lesenih profilov, okrasnih profilov. Lepljenje lesenih konstrukcij in popravilo napak na lesenih stenah.


    Navodila
    Podlaga mora biti čista, stabilna, suha in brez prahu in maščob. Na podlage, ki jih lepimo, nanašamo v razmaku 20 do 40 cm z vodoravnimi ali navpičnimi valovitimi linijami. Nato trdno pritisnite del, ki ga želite spojiti.

    Vsebina: 310ml
    Kemična osnova: Akrilna disperzija
    Gostota: 1,34 g/cm³
    Barva: Bež
    Brez silikona: Da

    *
    *
    *

    • Lahko se prebarva/prebarva
    • Odporen proti staranju
    • Brez silikona
    • Združljivo s stiroporom


    Opozorilo
    Montažnega lepila ne smete uporabljati v sanitarnih prostorih, na marmorju/naravnem kamnu, v gradbeništvu, na bitumenskih podlagah, na neobdelanih (neprimiranih) kovinskih podlagah ali za spoje, ki so v stalnem stiku z vlago (npr. betonske površine v stiku z tla).
    Hitrost strjevanja je v veliki meri odvisna od temperature okolice in količine nanesenega lepila. To se poveča z velikimi količinami lepila ter v hladnih in vlažnih pogojih.
    Informacije o obdelavi so priporočila na podlagi naših testov in izkušenj; Pred vsako aplikacijo morate opraviti lastne teste. Zaradi velikega števila aplikacij ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo nobene odgovornosti za določen rezultat obdelave. V kolikor naša brezplačna služba za stranke zagotavlja tehnične informacije ali deluje v vlogi svetovalca, je to storjeno z izključitvijo kakršne koli odgovornosti, razen če so nasveti ali informacije del našega dolgovanega, pogodbeno dogovorjenega obsega storitev ali če je svetovalec ukrepal namerno. Zagotavljamo stalno kakovost naših izdelkov, pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb in nadaljnjega razvoja.

    Customers who bought this item also bought