Rezilo nadomestno, H18MM-NERJAVNO JEKLO
Prijavite se za ogled cen
Rezilo iz nerjavečega jekla za trajno čiste reze.
- Dolžina rezila: 110 mm li>
- Širina rezila noža: 18 mm li>
- Debelina rezila: 0,5 mm li>
- Material: nerjaveče jeklo, 1.4034 li>
- Dolžina rezalnega roba: 100 mm li>
ul>
intelisale.product.documents
Ni izbrana variacija izdelka
products.pickngo