Popular products from category Tehnična kemija
Sort by
Vsestransko orodje za najpogostejša čistilna opravila.
08932121
Zaščita pred korozijo z odličnim polnjenjem in pokrivanjem kovinskih površin.
- Vsebina: 400 ml li>
- Barva: siva li>
- Čas sušenja: 25 min li>
- Min. čas sušenja v prahu: 8 min li>
- Maks. čas sušenja v prahu: 10 min li>
- Min. čas izpiranja: 1 h li>
- Brez lepljenja po: 20 min li>
- Lahko se lakira po: 15 min li>
- Gostota: 0,93 g / cm3 li>
- Maks. temperaturna odpornost: 110 ° C li>
- Min. donos (površina): 1 m² li>
- Rok uporabnosti iz proizvodnje: 60 mesecev li>
- Maks. donos (površina): 1,5 m² li>
- VOC concentracion (CH): 692 g / l li>
ul>
0893212055
Masa tesnilna bitumenska
- Vsebina: 30 l li>
- Kemična osnova: Bitumenska tesnilna masa li>
- Gostota: 0,82 kg / l li>
- Min. temperatura obdelave: 5 ° C li>
- Maks. temperatura obdelave: 30 ° C li>
- Min./max. temperatura / pogoji obdelave: 5 do 30 ° C / suha površina li>
- Min./max. temperatura površinske obdelave: 5 do 30 ° C li>
- Min. temperatura površinske obdelave: 5 ° C li>
- Maks. temperatura površinske obdelave: 30 ° C li>
- Min./max. temperatura / pogoji površinske obdelave: 5 do 30 ° C / suha površina li>
- Min./max. temperatura obdelave: 5 do 30 ° C li>
- Vrednost pH: 10 li>
- Viskoznost: 230 dPas li>
- Viskoznost: Brookfield li>
- Pogoji nanosa: suha površina li>
- Brez topil: Da li>
ul>
Polsintetično univerzalno hladilno mazivo.
0890100046
Manjše luknje in razpoke v dušilnem sistemu je mogoče enostavno trajno popraviti in neprepustne za plin.
Vsestranska tekstilna krpa za brisanje, ki je primerna za mokro in suho brisanje.
0893224
Negovalno olje, brez silikona, za obnavljanje in mazanje plastičnih in gumijastih delov v vozilu in industriji.
089301305
Učinkovito, močno čistilo za pranje motorja, prostora motorja in agregatov.
0893980
Popolnoma sintetična pasta za zavorne cilindre za hidravlične zavorne sisteme.
0891653
• Nastavek za kartušo klasični. Dolžina 10,5 cm
Vsestranske papirnate brisače za najpogostejša opravila čiščenja.
Optimizacija površin plastike, lesa, kamna in betona
089260018
Pripravljeno polnilo za suho notranjo gradnjo ustreza EN 15824
0893130400
Visoko zmogljiv odstranjevalec rje z registracijo hrane (NSF - H1).
5861014500
Čistilo za odstranjevanje usedlin ogljika in pepela iz dizelskih filtrov trdih delcev.
08933
Univerzalno glajenje, primerno za vse vrste tesnilnih mas.
08935002
Primer za lepljenje različnih plastik.