Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
Vse kategorije
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    Tehnična kemija

    Popular products from category Tehnična kemija

    Loading
    Poglej kot Mreža Seznam
    Razvrsti

    Sprej lak, Svilnat sijaj

    Trajna nitroalkidna kakovost na visoki tehnični ravni.

    Premaz osnovni za plastične površine, 400ml

    5867000125
    Pospeševalec oprijema plastike za uporabo pri točkovnih popravilih plastičnih delov.

    Masa injektirna, (WIT, C140), 310ml

    0903414001
    • Univerzalna injektirna dvokomponentna masa za sidranje v polno ali votlo podlago.
    • Za uporabo kartuše ni potrebna specialna pištola. Pištola za silikon; Art.Št.:089100.
    • Mešalni tulci-dodatni; Art.Št.: 0903420001
    • Možnost sidranja v betonsko podlago.
    • Pri sidranju v votlo opeko, je potrebno predhodno v izvrtano luknjo vstaviti PVC ali kovinsko mrežico.

    Sredstvo za nego notranjosti vozila, 500ml

    08934731
    Tekočina za nego vseh površin v vozilu (Razen tekstilnih) z vonjem po sadju.

    Mazivo večnamensko za vzdrževanje, MULTI, 5l

    0893055405
    Vsestransko večnamensko pršilo za različna področja uporabe.

    Kit polnilni, VAKU 60, 1800g

    089260602
    TIN kovinski kit na osnovi poliestrske smole z aluminijevo pigmentacijo za izdelavo in popravilo vozil.

    Lepilo za epdm trakove, 600ml

    0893700150
    Posebno lepilo z nizko vsebnostjo topil za varno in trajno lepljenje EPDM trakov.

    Sprej cink PERFECT, svetli, 400 ml

    0893114114

    Izjemna dolgoročna zaščita in optimalen videz kovinske površine.

    Pena za pnevmatike, 500ml

    0890121
    Visokokakovosten izdelek za nego sten pnevmatik.

    Čistilo za PU peno, 500ml

    0892160
    Hitro in enostavno odstrani sveže ostanke PU pene.

    Mast v spreju, HHS 5000, 500ml

    08931063
    Ekstremno temperaturno odporno popolnoma sintetično prodorno olje s PTFE.

    Varioprimer

    Večnamensko sredstvo za pripravo podlage za vse običajne podlage za nadomestno zasteklitev.

    Aplicirna cevka

    089214105
    Aplicirna cevka za ročno nanašanje.

    Pena Multi power 1K purlogic DUO

    0892142105
    Kakovostna varna izolacijska in polnilna pena. Akcijska ponudba velja do razprodaje zaloge.

    Kit za brizganje 2K HS, beli, 3,5l

    0828600372
    Hitro sušeč kit za brizganje.

    Tehnična kemija