Note: Register or to view prices.
(0) items
You have no items in your shopping cart.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Premaz osnovni za plastične površine, 400ml

    Pospeševalec oprijema plastike za uporabo pri točkovnih popravilih plastičnih delov.
    intelisale.product.documents
    Art.-No.: 5867000125
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    Homogena količina nanosa
    • Enakomerno navlažitev površine pike


    Visok izkoristek zaradi konstantnega atomizacijskega tlaka


    Zelo dober oprijem


    Hitro sušenje


    Opozorilo
    Ni primerno za PE, stiropor in površine, prevlečene s sintetično smolo. Po uporabi obrnite pločevinko na glavo in popršite prazen nastavek.
    Informacije o obdelavi so priporočila na podlagi naših testov in izkušenj; Pred vsako aplikacijo morate opraviti lastne teste. Zaradi velikega števila aplikacij ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo nobene odgovornosti za določen rezultat obdelave. V kolikor naša brezplačna služba za stranke zagotavlja tehnične informacije ali deluje v vlogi svetovalca, je to storjeno z izključitvijo vsakršne odgovornosti, razen če so nasveti ali informacije del našega dolgovanega, pogodbeno dogovorjenega obsega storitev ali če je svetovalec ukrepal namerno. Zagotavljamo stalno kakovost naših izdelkov, pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb in nadaljnjega razvoja.

    Področje uporabe
    Pospeševalec oprijema za točkovne premaze na plastičnih površinah.


    Navodila
    Površino, ki jo želimo obdelati, rahlo nahrapavimo in temeljito očistimo z odstranjevalcem silikona. Podlaga mora biti čista, suha in brez maščob. Pred uporabo dobro pretresite pločevinko približno 2 minuti. Nanesite tanek pršilni sloj (1-2 µm) na razdalji približno 20-30 cm. Lahko se prebarva po približno 10 minutah z vsemi komercialno dostopnimi sistemi nadlak.

    Vsebina: 400ml 
    Kemična osnova: Smola
    Barva: Transparent
    Gostota: 0,75 g/cm³ 
    Rok uporabnosti od izdelave: 36 mesecev 
    Brez kislin: Da
    Brez silikona: Da
    Biorazgradljivo: Da

    *
    *
    *

    Homogena količina nanosa
    • Enakomerno navlažitev površine pike


    Visok izkoristek zaradi konstantnega atomizacijskega tlaka


    Zelo dober oprijem


    Hitro sušenje


    Opozorilo
    Ni primerno za PE, stiropor in površine, prevlečene s sintetično smolo. Po uporabi obrnite pločevinko na glavo in popršite prazen nastavek.
    Informacije o obdelavi so priporočila na podlagi naših testov in izkušenj; Pred vsako aplikacijo morate opraviti lastne teste. Zaradi velikega števila aplikacij ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo nobene odgovornosti za določen rezultat obdelave. V kolikor naša brezplačna služba za stranke zagotavlja tehnične informacije ali deluje v vlogi svetovalca, je to storjeno z izključitvijo vsakršne odgovornosti, razen če so nasveti ali informacije del našega dolgovanega, pogodbeno dogovorjenega obsega storitev ali če je svetovalec ukrepal namerno. Zagotavljamo stalno kakovost naših izdelkov, pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb in nadaljnjega razvoja.

    Customers who bought this item also bought