Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Kit polnilni, VAKU 60, 1800g

    TIN kovinski kit na osnovi poliestrske smole z aluminijevo pigmentacijo za izdelavo in popravilo vozil.
    intelisale.product.documents
    Art.-No.: 089260602
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    Visoko-kakovostno polnilo

    Za posebej stroge zahteve glede kakovosti

    Polnila so občutljiva na hitro sušenje
    Pozor! - Nevarnost razpok nad 80 ° C
    Pri uporabi infrardečih radiatorjev je potrebna posebna previdnost
    Največja dovoljena vsebnost HOS VAKU 60: 250 g / l kategorije izdelkov 2 (b). Maks. Vsebnost HOS v skladu z nemško uredbo o barvah in lakih na osnovi topil (ChemVOC FarbV): 14 g / l

    Področje uporabe
    Najboljši oprijem in stabilnost
    • Lahko se zelo dobro uporablja na navpičnih mestih, na primer pri gradnji kontejnerjev, gradnji silosov, konstrukciji vozil, zamenjavi delov vozil itd.
    • Odličen oprijem na železo, jeklo, aluminij, pocinkane in vroče pocinkane podlage
    Pločevinasta nadomestna lopatica
    Lahko se uporablja pri popravilih nesreč kot zamenjava za plavajočo pločevino
    • Auto/Cargo: Pri izdelavi in ​​popravilih vozil z najboljšim oprijemom na jeklo, aluminij, cink in vroče pocinkane podlage. Zelo primeren kot nadomestni kit za kositer pri delni zamenjavi.
    • Kovina: V strojni in jekleni konstrukciji za kompenzacijo lukenj in zvarov. Najboljši oprijem na jeklo, aluminij, cink in vroče pocinkane podlage


    Navodila
    Podlaga mora biti čista, suha in brez maščob. peščene površine.
    Poliestrski material je treba brusiti le do suhega, če je to mogoče, zaradi njegove občutljivosti na vodo
    • Doziranje: 2% trdilec
    • Čas uporabnosti: 4-5 minut pri 20°C
    • Čas sušenja: 20-30 minut pri 20°C
    • Brusni papir: P80-280 - mokri šele, ko se popolnoma posuši

    *
    *
    *

    Visoko-kakovostno polnilo

    Za posebej stroge zahteve glede kakovosti

    Polnila so občutljiva na hitro sušenje
    Pozor! - Nevarnost razpok nad 80 ° C
    Pri uporabi infrardečih radiatorjev je potrebna posebna previdnost
    Največja dovoljena vsebnost HOS VAKU 60: 250 g / l kategorije izdelkov 2 (b). Maks. Vsebnost HOS v skladu z nemško uredbo o barvah in lakih na osnovi topil (ChemVOC FarbV): 14 g / l