Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Sprej cink PERFECT, svetli, 400 ml

    Izjemna dolgoročna zaščita in optimalen videz kovinske površine.

    intelisale.product.documents
    Art.-No.: 0893114114
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    Debel sloj po prvem nanosu

    • Velika varnost dosežena z optimalno zaščito pred vremenskimi vplivi
    • Minimalna poraba časa, saj je potrebno samo eno pršenje
    • Dobra pokritost

    Lahko se uporablja na ostankih rje
    • Odstraniti je treba samo odcepljeno rjo

    Zaradi nastavljive pršilne glave se lahko uporablja na različne načine
    • Nastavljive pršilne glave se lahko hitro in varno uporabljajo za manjša in velika popravila

    Visoka odpornost proti obrabi

    Optimalno za točno varjenje

    Površina nanosa mora biti čista, suha in brez maščobe.

    Odstranite rjo in staro ohlapno barvo, nato pobrusite in očistite.

    Pretresite močno vsaj 2 minuti pred uporabo.

    Vsebina: 400 ml

    Kemijska osnova: Akrilna smola

    Barva: Cink

    Stopnja sijaja: Mat

    Min. čas sušenja: 1 h (pri priporočeni debelini premaza)

    Max. temperatura odpornosti: 400°C

    Plamenišče: 21°C

    Rok uporabe od datume proizvedbe: 24 mescev

    Pogoji skladiščenja: 10°C do 25°C

    *
    *
    *

    Debel sloj po prvem nanosu

    • Velika varnost dosežena z optimalno zaščito pred vremenskimi vplivi
    • Minimalna poraba časa, saj je potrebno samo eno pršenje
    • Dobra pokritost

    Lahko se uporablja na ostankih rje
    • Odstraniti je treba samo odcepljeno rjo

    Zaradi nastavljive pršilne glave se lahko uporablja na različne načine
    • Nastavljive pršilne glave se lahko hitro in varno uporabljajo za manjša in velika popravila

    Visoka odpornost proti obrabi

    Optimalno za točno varjenje

    Customers who bought this item also bought