Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Lepilo za epdm trakove, 600ml

    Posebno lepilo z nizko vsebnostjo topil za varno in trajno lepljenje EPDM trakov.
    intelisale.product.documents
    Art.-No.: 0893700150
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    Odlična združljivost materialov
    • Zaradi nizke vsebnosti topila se lahko uporablja na skoraj vseh običajnih gradbenih podlagah, npr. tudi na stirodurju.


    Visoka elastičnost
    • Strukturne premike v sistemu optimalno kompenziramo z elastičnimi EPDM folijami.


    Dobre lepilne lastnosti
    • Oprijem tudi na rahlo vlažne (ne mokre) površine.


    Zelo dobra stabilnost
    • Masa ne odteka z zidovja.


    Brez kislin, izocianatov in silikona


    Brez vonja 


    Opozorilo
    Informacije o obdelavi so priporočila na podlagi naših testov in izkušenj; Pred vsako aplikacijo morate opraviti lastne teste. Zaradi velikega števila aplikacij ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo nobene odgovornosti za določen rezultat obdelave. V kolikor naša brezplačna služba za stranke zagotavlja tehnične informacije ali deluje v vlogi svetovalca, je to storjeno z izključitvijo vsakršne odgovornosti, razen če so nasveti ali informacije del našega dolgovanega, pogodbeno dogovorjenega obsega storitev ali če je svetovalec ukrepal namerno. Zagotavljamo stalno kakovost naših izdelkov, pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb in nadaljnjega razvoja.

    Področje uporabe
    Za lepljenje Würth EPDM tesnilnih trakov na okenske in vratne špagete ter druge gradbene podlage. Lahko se uporablja tudi na neravnih razkritih površinah.


    Navodila
    Podlage morajo biti čiste, suhe in brez maščob. Za predhodno obdelavo glejte tehnični list.Nanesite EPDM lepilo za tesnilni trak na podlago in ga postrgajte z nazobčano gladilko. Širina lepila naj bo na objektu najmanj 40 mm, odvisno od širine folije, na elementu debeline 1 mm pa najmanj 30 mm. Če je potrebno lepljenje celotne površine, je treba upoštevati specifikacije načrta. Ko se film prekriva, ohranite dolžino prekrivanja vsaj 10 cm.EPDM trak prilepite na podlago in ga narahlo pritisnite s pritisnim valjem, pri čemer pazite, da je nameščen brez napetosti in da se oblikuje gibljiva zanka. Po vtisku folije mora biti lepilni spoj debel vsaj 1 mm in mora biti v celoti zapolnjen z lepilom brez zračnih žepov. Trak lahko ponovno prilagodite do 30 minut po lepljenju.

    Vsebina: 600ml
    Kemična osnova: Hibridni poliuretan
    Gostota: 1,3 g/cm³
    Barva: Črna
    Rok uporabnosti od proizvodnje: 12 mesecev
    Brez silikona: Da

    *
    *
    *

    Odlična združljivost materialov
    • Zaradi nizke vsebnosti topila se lahko uporablja na skoraj vseh običajnih gradbenih podlagah, npr. tudi na stirodurju.


    Visoka elastičnost
    • Strukturne premike v sistemu optimalno kompenziramo z elastičnimi EPDM folijami.


    Dobre lepilne lastnosti
    • Oprijem tudi na rahlo vlažne (ne mokre) površine.


    Zelo dobra stabilnost
    • Masa ne odteka z zidovja.


    Brez kislin, izocianatov in silikona


    Brez vonja 


    Opozorilo
    Informacije o obdelavi so priporočila na podlagi naših testov in izkušenj; Pred vsako aplikacijo morate opraviti lastne teste. Zaradi velikega števila aplikacij ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo nobene odgovornosti za določen rezultat obdelave. V kolikor naša brezplačna služba za stranke zagotavlja tehnične informacije ali deluje v vlogi svetovalca, je to storjeno z izključitvijo vsakršne odgovornosti, razen če so nasveti ali informacije del našega dolgovanega, pogodbeno dogovorjenega obsega storitev ali če je svetovalec ukrepal namerno. Zagotavljamo stalno kakovost naših izdelkov, pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb in nadaljnjega razvoja.