Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
Vse kategorije
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    Pena za pnevmatike, 500ml

    Visokokakovosten izdelek za nego sten pnevmatik.
    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 0890121
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja

    Čisti, neguje, ščiti
    • Enostavna uporaba v eni operaciji, s čimer prihranite čas
    • Brisanje ni potrebno
    • Idealno pred shranjevanjem pnevmatik
    • Odporno na prah in umazanijo
    • Ne napada barve, plastike, gume in kovin

    Satenski sijaj
    • Učinek nove gume
    • Optična izboljšava, zato še posebej primerna za razstavna vozila
    Optimalna zaščita pred UV žarki in ozona
    • Brez bledenja pnevmatik
    • Preprečuje krhkost in starostne razpoke

    Negovalna pena
    • Ekonomična uporaba
    • Na pnevmatikah tvori stabilno peno, ki odteka po potopu

    Opozorilo
    Ne pršite na tekalne plasti pnevmatik, zavorne diske in zavorne bobne. Vsebuje silikon.
    Informacije o obdelavi so priporočila, ki temeljijo na naših testih in izkušnjah; Pred vsako aplikacijo morate opraviti lastne teste. Zaradi velikega števila vlog ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo nikakršne odgovornosti za določen rezultat obdelave. V kolikor naša brezplačna služba za stranke zagotavlja tehnične informacije ali deluje kot svetovalec, je to storjeno brez kakršne koli odgovornosti, razen če so nasveti ali informacije del našega dolga, pogodbeno dogovorjenega obsega storitev ali je svetovalec ravnal namerno. Zagotavljamo dosledno kakovost naših izdelkov, pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb in nadaljnjega razvoja.

    Področje uporabe 
    Za nego površin iz neravnega iekla, krom, mesing, eloksirane in emajlirane kovinske površine.


    Uporaba
    Olje tanko napršimo na površino, pustimo krajši čas učinkovati, s suho čisto krpo temeljito prebrišemo površino. Ne obrišite do suhega Negovalnega olja ne uporabljajte na vročih površinah ali direktnem soncu.

    Vsebina: 500ml 
    Kemična osnova: Alkalne površinsko aktivne snovi, silikonsko olje
    Barva: Bela
    pH vrednost: 9
    Gostota: 0,919 g/cm³ 
    Rok uporabnosti od izdelave: 18 mesecev 
    Brez AOX: Da
    Brez silikona: Ne
    Biorazgradljivo: Da

     

    *
    *
    *

    Čisti, neguje, ščiti
    • Enostavna uporaba v eni operaciji, s čimer prihranite čas
    • Brisanje ni potrebno
    • Idealno pred shranjevanjem pnevmatik
    • Odporno na prah in umazanijo
    • Ne napada barve, plastike, gume in kovin

    Satenski sijaj
    • Učinek nove gume
    • Optična izboljšava, zato še posebej primerna za razstavna vozila
    Optimalna zaščita pred UV žarki in ozona
    • Brez bledenja pnevmatik
    • Preprečuje krhkost in starostne razpoke

    Negovalna pena
    • Ekonomična uporaba
    • Na pnevmatikah tvori stabilno peno, ki odteka po potopu

    Opozorilo
    Ne pršite na tekalne plasti pnevmatik, zavorne diske in zavorne bobne. Vsebuje silikon.
    Informacije o obdelavi so priporočila, ki temeljijo na naših testih in izkušnjah; Pred vsako aplikacijo morate opraviti lastne teste. Zaradi velikega števila vlog ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo nikakršne odgovornosti za določen rezultat obdelave. V kolikor naša brezplačna služba za stranke zagotavlja tehnične informacije ali deluje kot svetovalec, je to storjeno brez kakršne koli odgovornosti, razen če so nasveti ali informacije del našega dolga, pogodbeno dogovorjenega obsega storitev ali je svetovalec ravnal namerno. Zagotavljamo dosledno kakovost naših izdelkov, pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb in nadaljnjega razvoja.

    Kupci, ki so kupili ta izdelek, kupujejo tudi
    intelisale.anywhereslider.loading