Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Mast v spreju, HHS 5000, 500ml

    Ekstremno temperaturno odporno popolnoma sintetično prodorno olje s PTFE.
    intelisale.product.documents
    Art.-No.: 08931063
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    Varnost mazanja
    • Pride tja, kjer mora mazalno olje delovati (izjemna lastnost lezenja)
    • Odlično za nevidne mazalne točke


    Odpornost proti obrabi
    • Z vsebnostjo trdnega maziva – PTFE
    • Po odtrganju mastnega filma PTFE prevzame mazanje (lastnost delovanja v sili)
    • Vzdržljiva folija proti zdrsu pri visokih temperaturah


    Varnost zaradi dolgoročnega učinka
    • Zagotavlja zanesljivo in dolgotrajno zaščito pred korozijo
    • Brez oksidacije (smoljenja) do +200°C, kratkotrajno do +250°C
    • Brez ogljikovih usedlin


    Varnost aplikacije
    • Dobra združljivost z večino plastike, O in X obroči
    • Do barvanih podlag se obnaša nevtralno


    Opozorilo
    Informacije o obdelavi so priporočila na podlagi naših testov in izkušenj; Pred vsako aplikacijo morate opraviti lastne teste. Zaradi velikega števila aplikacij ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo nobene odgovornosti za določen rezultat obdelave. V kolikor naša brezplačna služba za stranke zagotavlja tehnične informacije ali deluje v vlogi svetovalca, je to storjeno z izključitvijo kakršne koli odgovornosti, razen če so nasveti ali informacije del našega dolgovanega, pogodbeno dogovorjenega obsega storitev ali če je svetovalec ukrepal namerno. Zagotavljamo stalno kakovost naših izdelkov, pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb in nadaljnjega razvoja.

    Področje uporabe
    Ekstremno temperaturno odporno popolnoma sintetično prodorno olje s PTFE. Ponuja najvišjo VARNOST MAZANJA pri vsakodnevni uporabi.


    Navodila
    Pred uporabo dobro pretresite. Točke, ki jih želite mazati, temeljito premažite s HHS® CLEAN, št. 0893 106 10 predčiščenje. Nato razpršite na očiščeno površino.

    Vsebina: 500ml 
    Kemična osnova: Mineralno olje
    Barva: Transparent
    Gostota: 0,86 g/cm³ 
    Rok uporabnosti od izdelave: 24 mesecev 
    Brez AOX: Da
    Brez silikona: Da
    Brez kisline: Da
    Brez smole: Da

    *
    *
    *

    Varnost mazanja
    • Pride tja, kjer mora mazalno olje delovati (izjemna lastnost lezenja)
    • Odlično za nevidne mazalne točke


    Odpornost proti obrabi
    • Z vsebnostjo trdnega maziva – PTFE
    • Po odtrganju mastnega filma PTFE prevzame mazanje (lastnost delovanja v sili)
    • Vzdržljiva folija proti zdrsu pri visokih temperaturah


    Varnost zaradi dolgoročnega učinka
    • Zagotavlja zanesljivo in dolgotrajno zaščito pred korozijo
    • Brez oksidacije (smoljenja) do +200°C, kratkotrajno do +250°C
    • Brez ogljikovih usedlin


    Varnost aplikacije
    • Dobra združljivost z večino plastike, O in X obroči
    • Do barvanih podlag se obnaša nevtralno


    Opozorilo
    Informacije o obdelavi so priporočila na podlagi naših testov in izkušenj; Pred vsako aplikacijo morate opraviti lastne teste. Zaradi velikega števila aplikacij ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo nobene odgovornosti za določen rezultat obdelave. V kolikor naša brezplačna služba za stranke zagotavlja tehnične informacije ali deluje v vlogi svetovalca, je to storjeno z izključitvijo kakršne koli odgovornosti, razen če so nasveti ali informacije del našega dolgovanega, pogodbeno dogovorjenega obsega storitev ali če je svetovalec ukrepal namerno. Zagotavljamo stalno kakovost naših izdelkov, pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb in nadaljnjega razvoja.

    Customers who bought this item also bought