Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Olje specialno za pnevmatska orodja, 1l

    Za pnevmatsko orodje.
    intelisale.product.documents
    Art.-No.: 08930505
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    • Odlična zaščita pred korozijo in obrabo
    • Aktiven in učinkovit tudi pri nizkih temperaturah
    • Brez smole in kisline
    • Brez silikona


    Opozorilo
    Navodila za uporabo so priporočila, ki temeljijo na opravljenih testih in na podlagi naših izkušenj; pred vsako uporabo opravite lastne teste. Zaradi velikega števila aplikacij ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo nikakršne odgovornosti za določen rezultat aplikacije. V kolikor naša brezplačna služba za stranke zagotavlja tehnične informacije ali deluje kot svetovalna storitev, ta storitev ne prevzema nobene odgovornosti, razen če dani nasveti ali informacije spadajo v obseg naše določene, pogodbeno dogovorjene storitve ali je svetovalec ravnal namerno. Zagotavljamo dosledno kakovost naših izdelkov. Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb in nadaljnjega razvoja izdelkov. Območje uporabe
    Odstranjuje usedline in nečistoče v območju sesalne in dušilne lopute. S tem postopkom je mogoče očistiti tudi kalibrirane vrtalne luknje in šobe. Primerno za katalizatorje.

    Območje uporabe
    Za polnjenje oljnikov megle v vzdrževalnih enotah.

    Vsebina: 1l
    Barva: Rumena rjava
    Gostota: 0.883 g/cm³
    Rok uporabnosti od proizvodnje: 60 mesecev
    Brez silikona: Da
    Brez kislin: Da
    Brez smole: Da

    *
    *
    *

    • Odlična zaščita pred korozijo in obrabo
    • Aktiven in učinkovit tudi pri nizkih temperaturah
    • Brez smole in kisline
    • Brez silikona


    Opozorilo
    Navodila za uporabo so priporočila, ki temeljijo na opravljenih testih in na podlagi naših izkušenj; pred vsako uporabo opravite lastne teste. Zaradi velikega števila aplikacij ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo nikakršne odgovornosti za določen rezultat aplikacije. V kolikor naša brezplačna služba za stranke zagotavlja tehnične informacije ali deluje kot svetovalna storitev, ta storitev ne prevzema nobene odgovornosti, razen če dani nasveti ali informacije spadajo v obseg naše določene, pogodbeno dogovorjene storitve ali je svetovalec ravnal namerno. Zagotavljamo dosledno kakovost naših izdelkov. Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb in nadaljnjega razvoja izdelkov. Območje uporabe
    Odstranjuje usedline in nečistoče v območju sesalne in dušilne lopute. S tem postopkom je mogoče očistiti tudi kalibrirane vrtalne luknje in šobe. Primerno za katalizatorje.

    Customers who bought this item also bought