Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Sredstvo za nego notranjosti vozila, 500ml

    Tekočina za nego vseh površin v vozilu (Razen tekstilnih) z vonjem po sadju.
    intelisale.product.documents
    Art.-No.: 08934731
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    Visokokakovosten karnauba vosek v kombinaciji z jojobinim oljem zagotavlja optimalno nego
    • Osveži barve in daje svilnato mat lesk
    • Plastika ostane elastična. Preprečuje škripanje in škripanje
    • Čeden, nov videz (nov videz avtomobila)


    Materialu prijazen
    • To ne vpliva na vnaprej določene prelomne točke (sovoznikove) zračne blazine.


    Zagotavlja trajno zaščito pred vplivi okolja
    • Zaščita pred staranjem in krhkostjo materiala
    • Brez bledenja v pilotski kabini


    Antistatična
    • Prihrani nenehno brisanje prahu


    Opozorilo
    Informacije o obdelavi so priporočila, ki temeljijo na naših testih in izkušnjah; Pred vsako aplikacijo morate opraviti lastne teste. Zaradi velikega števila vlog ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo nikakršne odgovornosti za določen rezultat obdelave. V kolikor naša brezplačna služba za stranke zagotavlja tehnične informacije ali deluje kot svetovalec, je to storjeno brez kakršne koli odgovornosti, razen če so nasveti ali informacije del našega dolga, pogodbeno dogovorjenega obsega storitev ali je svetovalec ravnal namerno. Zagotavljamo dosledno kakovost naših izdelkov, pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb in nadaljnjega razvoja.

    Uporaba
    Priporočamo predhodno čiščenje površin s čistilom Art.Št.: 0893472. Negovalno tekočino nanesemo na čisto suho krpo in ga vtremo na želeno površino. Zaščititi pred zmrzovanjem. 

    Vsebina: 500ml 
    Kemična osnova: Mešanica organskih topil
    Barva: Bež
    pH vrednost: 6,8
    Gostota: 0,922 g/cm³ 
    Rok uporabnosti od izdelave: 24 mesecev 
    Brez AOX: Ja
    Brez silikona: Ja
    Biorazgradljivo: Da

    *
    *
    *

    Visokokakovosten karnauba vosek v kombinaciji z jojobinim oljem zagotavlja optimalno nego
    • Osveži barve in daje svilnato mat lesk
    • Plastika ostane elastična. Preprečuje škripanje in škripanje
    • Čeden, nov videz (nov videz avtomobila)


    Materialu prijazen
    • To ne vpliva na vnaprej določene prelomne točke (sovoznikove) zračne blazine.


    Zagotavlja trajno zaščito pred vplivi okolja
    • Zaščita pred staranjem in krhkostjo materiala
    • Brez bledenja v pilotski kabini


    Antistatična
    • Prihrani nenehno brisanje prahu


    Opozorilo
    Informacije o obdelavi so priporočila, ki temeljijo na naših testih in izkušnjah; Pred vsako aplikacijo morate opraviti lastne teste. Zaradi velikega števila vlog ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo nikakršne odgovornosti za določen rezultat obdelave. V kolikor naša brezplačna služba za stranke zagotavlja tehnične informacije ali deluje kot svetovalec, je to storjeno brez kakršne koli odgovornosti, razen če so nasveti ali informacije del našega dolga, pogodbeno dogovorjenega obsega storitev ali je svetovalec ravnal namerno. Zagotavljamo dosledno kakovost naših izdelkov, pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb in nadaljnjega razvoja.

    Customers who bought this item also bought