Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Čistilo za PU peno, 500ml

    Hitro in enostavno odstrani sveže ostanke PU pene.
    intelisale.product.documents
    Art.-No.: 0892160
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    Zelo učinkovito topilo

    500 ml pločevinka je namenjena pištolam za PU peno
    • Odstrani svežo umazanijo PU pene brez ostankov, npr. B. na oknih in vratih
    • Vključuje dodatno pršilno glavo za čiščenje zunanjosti pištole za peno in drugih površin


    Opozorilo
    Informacije o obdelavi so priporočila na podlagi naših testov in izkušenj; Pred vsako aplikacijo morate opraviti lastne teste. Zaradi velikega števila aplikacij ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo nobene odgovornosti za določen rezultat obdelave. V kolikor naša brezplačna služba za stranke zagotavlja tehnične informacije ali deluje v vlogi svetovalca, je to storjeno z izključitvijo vsakršne odgovornosti, razen če so nasveti ali informacije del našega dolgovanega, pogodbeno dogovorjenega obsega storitev ali če je svetovalec ukrepal namerno. Zagotavljamo stalno kakovost naših izdelkov, pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb in nadaljnjega razvoja.

    Področje uporabe
    Za čiščenje svežih madežev PU pene na površinah, kot so les, kovina in oblačila. Najbolj primeren za čiščenje košare adapterja za pištolo.


    Navodila
    Najprej odstranite črni pokrovček. Privijte PURlogic Clean v držalo za pločevinko na pištoli, kolikor gre – ne zategnite preveč ali nagnite. Pustite, da čistilo deluje v notranjosti pištole približno 1-2 minuti, nato pa pustite, da teče ven skozi odprtino konice pištole v primerno posodo (npr. karton), dokler ne izstopi prozorno čistilo. Po potrebi ta postopek ponovite 2-3 krat. Po čiščenju pištolo ponovno sprostite iz posode za čistilo. Pištolo lahko nato shranite brez pritiska. Pritrdite rdečo pršilno glavo na pločevinko za čiščenje zunanjosti pištole za peno ali drugih površin.

    Vsebina: 500ml
    Kemična osnova: Aceton
    Gostota: 0,78 g/cm³
    Barva: Transparent
    Rok uporabnosti od proizvodnje: 36 mesecev
    Brez silikona: Da
    Brez smole: Da
    Brez AOX: Da

    *
    *
    *

    Zelo učinkovito topilo

    500 ml pločevinka je namenjena pištolam za PU peno
    • Odstrani svežo umazanijo PU pene brez ostankov, npr. B. na oknih in vratih
    • Vključuje dodatno pršilno glavo za čiščenje zunanjosti pištole za peno in drugih površin


    Opozorilo
    Informacije o obdelavi so priporočila na podlagi naših testov in izkušenj; Pred vsako aplikacijo morate opraviti lastne teste. Zaradi velikega števila aplikacij ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo nobene odgovornosti za določen rezultat obdelave. V kolikor naša brezplačna služba za stranke zagotavlja tehnične informacije ali deluje v vlogi svetovalca, je to storjeno z izključitvijo vsakršne odgovornosti, razen če so nasveti ali informacije del našega dolgovanega, pogodbeno dogovorjenega obsega storitev ali če je svetovalec ukrepal namerno. Zagotavljamo stalno kakovost naših izdelkov, pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb in nadaljnjega razvoja.

    Customers who bought this item also bought