Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Čistilo za steklo, letno, koncentrat, 32ml

    Visoko koncentrirano letno čistilo za vetrobransko steklo .

    intelisale.product.documents
    Art.-No.: 0892333
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    Koncentrat za čiščenje vetrobranskega stekla 1:100. Majhna posoda omogoča enostavno in varno doziranje glede na velikost rezervoarja.

    Vsebuje posebne čistilne snovi
    • Preprečuje nastajanje črt
    • Odpravlja bleščanje in mastne filme
    • Zagotavlja kristalno jasen vid
    • Odstranjuje zagozdena telesa žuželk in drugo umazanijo

    Zelo dobra združljivost materialov
    • Polikarbonatno steklo ni napadeno
    • Ščiti lak in gumo

    Informacije o obdelavi so priporočila, ki temeljijo na naših testih in izkušnjah; Pred vsako aplikacijo morate opraviti lastne teste. Zaradi velikega števila vlog ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo nikakršne odgovornosti za določen rezultat obdelave. V kolikor naša brezplačna služba za stranke zagotavlja tehnične informacije ali deluje kot svetovalec, je to storjeno brez kakršne koli odgovornosti, razen če so nasveti ali informacije del našega dolga, pogodbeno dogovorjenega obsega storitev ali je svetovalec ravnal namerno. Zagotavljamo dosledno kakovost naših izdelkov, pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb in nadaljnjega razvoja.

    Navodila
    Odvisno od količine tekočine za pranje, dodajte bliskovni čistilec tekočini za pranje.

    Vsebina: 32ml 
    Kemična osnova: Anionske površinsko aktivne snovi
    Barva: Oranžna
    pH vrednost: 6-7
    Gostota: 1,03 g/cm³
    Rok uporabnosti od izdelave: 24 mesecev 
    Brez AOX: Da
    Brez silikona: Da
    Biorazgradljivo: Da

    *
    *
    *

    Koncentrat za čiščenje vetrobranskega stekla 1:100. Majhna posoda omogoča enostavno in varno doziranje glede na velikost rezervoarja.

    Vsebuje posebne čistilne snovi
    • Preprečuje nastajanje črt
    • Odpravlja bleščanje in mastne filme
    • Zagotavlja kristalno jasen vid
    • Odstranjuje zagozdena telesa žuželk in drugo umazanijo

    Zelo dobra združljivost materialov
    • Polikarbonatno steklo ni napadeno
    • Ščiti lak in gumo

    Informacije o obdelavi so priporočila, ki temeljijo na naših testih in izkušnjah; Pred vsako aplikacijo morate opraviti lastne teste. Zaradi velikega števila vlog ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo nikakršne odgovornosti za določen rezultat obdelave. V kolikor naša brezplačna služba za stranke zagotavlja tehnične informacije ali deluje kot svetovalec, je to storjeno brez kakršne koli odgovornosti, razen če so nasveti ali informacije del našega dolga, pogodbeno dogovorjenega obsega storitev ali je svetovalec ravnal namerno. Zagotavljamo dosledno kakovost naših izdelkov, pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb in nadaljnjega razvoja.

    Customers who bought this item also bought