Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Najlonski vložek, (W-UR10 F), A2K-AW40-SW13

    Plastični okvirni mozniki z zelo obsežno oceno ETA za zidane zidove, porobeton in beton. S šestrobim vijakom in podložko iz pocinkanega jekla.

    intelisale.product.documents
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    • Del družine izdelkov SHARK® UR, ki je bila testirana za skupno več kot 100 gradbenih materialov v okviru ETA-08/0190
    • Okvirni mozniki SHARK® UR 8 in 10 so bili testirani in odobreni za skupno 105 različnih podlag. Poleg betona in porobetona so v trenutno najobsežnejšo presojo ETA vključeni številni zidni bloki, vključno s polno in perforirano opeko, perforirano in masivno apneno-peščeno opeko, masivnimi in perforiranimi betonskimi bloki, votlimi bloki iz lahkega betona.
    • Zahvaljujoč prefinjeni geometriji moznikov se "zobje" razširijo v štiri smeri in se dobesedno oprimejo sidrne osnove
    • Sidranje s trenjem med pušo moznika in osnovo sidra
    • Tulec moznika je izdelan iz visokokakovostnega poliamida
    • Montaža skozi luknjo
    • Odporno takoj – brez čakalnih dob
    • Zelo močna zaščita proti zvijanju
    • Visoke nosilnosti zahvaljujoč razširitvi v štiri smeri
    • Izboljšan prenos moči z enakomerno in neprekinjeno uporabo obremenitve po celotnem območju širitve
    • Zaklep proti udarcem preprečuje, da bi se moznik med montažo predčasno razširil
    • Manj truda pri montaži, saj sta tulec zatiča in poseben vijak vnaprej sestavljena
    • Izboljšan prenos moči v polnih in votlih gradbenih materialih

    Področje uporabe
    • Sidro se lahko uporablja kot večkratno pritrjevanje za nenosilne sisteme (npr. fasada, spuščeni strop itd.) z evropsko tehnično oceno
    • SHARK UR, SHARK UR F se lahko sidra v naslednje sidrne namene: običajne betonske zidane zidove (polna opeka, masivna apneno-peščena opeka, perforirana opeka, perforirana apneno-peščena opeka, votli bloki iz lahkega betona, polna opeka in masivni bloki). iz lahkega betona, opeke iz betona) in porobetona
    • Dve globini vgradnje v določene gradbene materiale
    • Temperature vgradnje: Temperatura v sidrni podlagi: ≥ –20°C
    • Temperatura tulca moznika: ≥ 0°C
    • Pocinkani vijak se lahko uporablja na prostem ali v vlažnih prostorih (previdna montaža), če je območje glave vijaka zaščiteno pred vlago ali dežjem tako, da vlaga ne more prodreti v steblo moznika. Trajnoelastična tesnilna masa kot št. 0892 075 350 Zaščita pred kamenjem in podvozje 500 ml
    • Primeren za pritrjevanje fasadnih, stropnih ali strešnih podkonstrukcij (lesenih ali jeklenih), lesenih tramov, lesenih letvic, kovinskih konzol, kovinskih tirnic, spuščenih stropov, kabelskih polic, kotnikov, profilov, stenskih omaric, polic itd.
    • Pritrdilni elementi, kjer se zahteva dokaz o odpornosti proti ognju

    Navodila
    • Vrtanje lukenj in votli bloki v vrtenju (brez udarnega mehanizma)
    • Vrtalni prah je treba odstraniti iz vrtine, na primer z izpihovalno črpalko št. 0903990001
    • Vrtanje v beton s sesalnim svedrom vam prihrani čiščenje vrtine

    Premer moznika: 10 mm
    Dolžina moznika (l): 80 mm
    Največja montažna višina (t fiksno): 10 mm
    Nazivni premer svedra (d 0): 10 mm
    Skozi luknjo v komponenti, ki jo je treba priključiti (d f): 10,5 mm
    Razred požarne odpornosti: F30
    Material za vijake: Jeklo
    Notranji pogon: AW40
    Površinski vijak: Pocinkano
    Oblika glave: Šesterokotna glava
    Globina izvrtine (h 1): 80 mm
    Dovoljenje: ETA-08/0190
    Oznaka tipa: SHARK-UR F 10, šestrobi vijak

    *
    *
    *

    • Del družine izdelkov SHARK® UR, ki je bila testirana za skupno več kot 100 gradbenih materialov v okviru ETA-08/0190
    • Okvirni mozniki SHARK® UR 8 in 10 so bili testirani in odobreni za skupno 105 različnih podlag. Poleg betona in porobetona so v trenutno najobsežnejšo presojo ETA vključeni številni zidni bloki, vključno s polno in perforirano opeko, perforirano in masivno apneno-peščeno opeko, masivnimi in perforiranimi betonskimi bloki, votlimi bloki iz lahkega betona.
    • Zahvaljujoč prefinjeni geometriji moznikov se "zobje" razširijo v štiri smeri in se dobesedno oprimejo sidrne osnove
    • Sidranje s trenjem med pušo moznika in osnovo sidra
    • Tulec moznika je izdelan iz visokokakovostnega poliamida
    • Montaža skozi luknjo
    • Odporno takoj – brez čakalnih dob
    • Zelo močna zaščita proti zvijanju
    • Visoke nosilnosti zahvaljujoč razširitvi v štiri smeri
    • Izboljšan prenos moči z enakomerno in neprekinjeno uporabo obremenitve po celotnem območju širitve
    • Zaklep proti udarcem preprečuje, da bi se moznik med montažo predčasno razširil
    • Manj truda pri montaži, saj sta tulec zatiča in poseben vijak vnaprej sestavljena
    • Izboljšan prenos moči v polnih in votlih gradbenih materialih

    Customers who bought this item also bought