Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Sprej za odmrzovanje, 500ml

    Hitro in učinkovito odstrani led in inje.
    intelisale.product.documents
    Art.-No.: 0892331201
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    Tudi močno zaledenela okna se hitro in učinkovito osvobodijo ledu in zmrzali
    • Brez zamudnega "praskanja" stekel
    • Manj časa


    Ščiti pred ponovnim zmrzovanjem
    • Jasen vid, tudi če notranjost vozila še ni dosegla delovne temperature


    Zelo dobra združljivost materialov
    • Barva, guma in plastika niso napadeni


    Prijeten citrusni vonj


    Opozorilo
    Informacije o obdelavi so priporočila, ki temeljijo na naših testih in izkušnjah; Pred vsako aplikacijo morate opraviti lastne teste. Zaradi velikega števila vlog ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo nikakršne odgovornosti za določen rezultat obdelave. V kolikor naša brezplačna služba za stranke zagotavlja tehnične informacije ali deluje kot svetovalec, je to storjeno brez kakršne koli odgovornosti, razen če so nasveti ali informacije del našega dolga, pogodbeno dogovorjenega obsega storitev ali je svetovalec ravnal namerno. Zagotavljamo dosledno kakovost naših izdelkov, pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb in nadaljnjega razvoja.

    Uporaba
    Zamrznjeno steklo napršimo od zgoraj navzdol in pustimo nekaj časa učinkovati. Stopljeni led odstranimo s krpo ali strgalom.

    Vsebina: 500ml 
    Kemična osnova: Etanol
    Barva: Modra
    pH vrednost: 7,8
    Gostota: 0,952 g/cm³ 
    Rok uporabnosti od izdelave: 24 mesecev 
    Brez AOX: Ja
    Brez silikona: Ja
    Biorazgradljivo: Da

    *
    *
    *

    Tudi močno zaledenela okna se hitro in učinkovito osvobodijo ledu in zmrzali
    • Brez zamudnega "praskanja" stekel
    • Manj časa


    Ščiti pred ponovnim zmrzovanjem
    • Jasen vid, tudi če notranjost vozila še ni dosegla delovne temperature


    Zelo dobra združljivost materialov
    • Barva, guma in plastika niso napadeni


    Prijeten citrusni vonj


    Opozorilo
    Informacije o obdelavi so priporočila, ki temeljijo na naših testih in izkušnjah; Pred vsako aplikacijo morate opraviti lastne teste. Zaradi velikega števila vlog ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo nikakršne odgovornosti za določen rezultat obdelave. V kolikor naša brezplačna služba za stranke zagotavlja tehnične informacije ali deluje kot svetovalec, je to storjeno brez kakršne koli odgovornosti, razen če so nasveti ali informacije del našega dolga, pogodbeno dogovorjenega obsega storitev ali je svetovalec ravnal namerno. Zagotavljamo dosledno kakovost naših izdelkov, pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb in nadaljnjega razvoja.

    Customers who bought this item also bought